MITUTOYO Dial-ilmaisimet

Sisältää AGD 1- ja AGD 2 -valitsimet, jotka on suunniteltu mittaamaan minkä tahansa komponentin yleinen poikkeama odotetusta standardista. Esitä häikäisemätön litteä kristallipinta, joka on kiinnitetty tiukasti kehykseen nesteiden tunkeutumisen estämiseksi. Saatavana erikokoisina ja asteittain

Suodattaa

MITUTOYO -

Jatkuvan valinnan osoitin ja magneettinen pohja

TyyliMalliasteikkoLaakerityyppiLaakeritalueKehysKalibrointitodistusVäriMalliHinta (ei alv)
A2803S-100.0001 "Jalokivikoristeinen-0 - 0.025 "----€212.03
B2923SB-100.0001 "Jalokivikoristeinen-0 - 0.05 "----€228.26
B2923S-100.0001 "Jalokivikoristeinen-0 - 0.05 "----€233.38
C1803S-100.0001 "Jalokivikoristeinen-0 - 0.025 "----€242.46
D2804S-100.0001 "Jalokivikoristeinen-0 - 0.05 "----€233.82
E2776S0.0005 "tavallinen-0 - 1 "-Ei--€207.06
E2776SCERT0.0005 "tavallinen-0 - 1 "-Kyllä--€274.72
F2416SCERT0.001 "tavallinen-0 - 1 "-Kyllä--€234.50
F2416S-10CERT0.001 "Jalokivikoristeinen-0 - 1 "----€254.28
G2417S0.001 "tavallinen-0 - 1 "----€167.49
H1410S-100.001 "Jalokivikoristeinen-0 - 0.25 "-Ei--€166.04
I1411S0.001 "tavallinen-0 - 0.25 "----€157.58
J4887S-190.001 "Jalokivikoristeinen-0 - 3 "----€604.64
K2424S-19CERT0.001 "Jalokivikoristeinen-0 - 2 "-Kyllä--€401.52
E2416S0.001 "tavallinenStandardi1"SäädettäväEiValkoinenAGD 2€164.19
K2424S-190.001 "JalokivikoristeinenJalokivikoristeinen2"SäädettäväEiValkoinenAGD 2€319.40
L1410s0.001 "tavallinenEi jalokiviä0.25 "uritettu-ValkoinenAGD 1€163.14
H1410S-10CERT0.001 "Jalokivikoristeinen-0 - 0.25 "-Kyllä--€243.71
M2109S-100.001mmJalokivikoristeinen-0 - 1mm----€282.62
M2109SB-100.001mmJalokivikoristeinenJalokivikoristeinen1mmSäädettävä-KeltainenAGD 2€292.54
N2046S-110.01mmJalokivikoristeinenJalokivikoristeinen10mmSäädettävä-Keltainen-€156.21
O1960T0.01mmtavallinentavallinen1mmSäädettävä-KeltainenAGD 1€206.61
P2929SB-620.01mmtavallinen-0 - 0.8mm----€177.35
P2929S-620.01mmtavallinentavallinen0.8mmSäädettävä-KeltainenAGD 2€168.88
Q1160T0.01mmtavallinen-0 - 5mm----€195.52
MITUTOYO -

Dial-ilmaisimet

Valintakytkimiä, joita kutsutaan myös testiindikaattoreiksi, käytetään pienien etäisyyksien ja kulmien tarkkaan mittaamiseen sekä varsien taipuman mittaamiseen moottorin rakennustöissä. Näissä yksiköissä on varsi, joka varmistaa kiinnittimen luotettavuuden, ja karat, jotka muodostavat tarkkuuden perustan aiheuttamatta haitallisia vaikutuksia osoittimeen tai työpintaan. Näiden osoittimien magneettinen jalusta hyväksyy kaikki AGD-tyyppiset mittakellot, testimittarit ja anturit, joissa on korvakkeet ja kiinnitysreikä. Valitse joukosta näitä Mitutoyo-valitsimia, jotka ovat saatavana 0 - 0.050 tuuman ja 0 - 1 tuuman etäisyydellä Raptor Supplies.

TyyliMalliOperaation tyyppitarkkuusLaakerityyppialueVarsi Dia.Kierteen kokoTyyppityyppiValitse kokoHinta (ei alv)
A2514AB--------€192.02
B2414A--------€157.29
C1168A--------€192.52
A1909SB-62--------€175.60
D3426A-19--------€471.23
E1003T--------€169.35
F64PKA079--tavallinen0 - 1 "----€346.83
G2050A--------€184.63
A3424A-19--------€376.44
H2904A--------€177.91
I1911AB-10--------€224.82
A101832--------€10.47
J543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,091.24
K1671AB--------€179.64
L1410AB-10Takamäntä+/- 0.001 "Jalokivikoristeinen0 "- 0.25"0.38 "# 4-48tapaus40mm€176.54
M2358A-10W/CERTTakaisin+/- 0.0001 "Jalokivikoristeinen0 "- 5"0.38 "# 4-48-57mm€386.40
N2416A-10Takaisin+/- 0.002 "Jalokivikoristeinen0 "- 1"0.38 "# 4-48-57mm€204.92
M2358A-10Takaisin+/- 0.0001 "Jalokivikoristeinen0 "- 5"0.38 "# 4-48-57mm€303.42
O2046A-60Takaisin+/- 0.013 mmtavallinen0 - 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm€240.57
P2050A-01Takaisin+/- 0.01 mmtavallinen0 20 on mm0.38 "# 4-48-57mm€193.59
Q2050ABPystysuora+/- 0.02 mmtavallinen0 20 on mm8 mmM2.5 x 0.45Laatikko57mm€199.49
R2046A-01Pystysuora+/- 0.01 mmtavallinen0 - 10mm0.38 "# 4-48Laatikko57mm€138.15
MITUTOYO -

Valitse testi

TyyliMalliValitse kokoasteikkoalueHinta (ei alv)
A513-405E1.5 "0.002mm0 - 0.2mm€213.71
B513-4121.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€270.81
C513-4421.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€255.82
D513-4431.5 "0.0001 "0 - 0.016 "€321.98
E513-4721.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€211.65
F513-5041.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€226.64
G513-404E40mm0.01mm0 - 0.8mm€186.49
MITUTOYO -

Valintatestin ilmaisinjoukko

TyyliMalliValitse kokoasteikkoalueHinta (ei alv)
A513-412T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€303.36
B513-406T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€243.30
C513-403T1.5 "0.0001 "0 - 0.008 "€287.84
D513-402T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€211.84
E513-442T1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€274.93
F513-452T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€274.88
G513-504T1.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€268.54
H513-518T1.25 "0.001 "0 - 0.04 "€209.45
I513-405T40mm0.002mm0 - 0.2mm€279.52
MITUTOYO -

Valintatestin ilmaisimet

TyyliMalliValitse kokoasteikkoalueHinta (ei alv)
A513-401-10H---€275.76
B513-401-10E---€313.40
C513-404-10H---€197.47
D513-446-10A---€340.13
E513-464-10E---€252.75
F513-415-10H---€215.15
G513-414-10T---€286.57
H513-414-10E---€228.59
G513-415-10T---€315.08
I513-515-10T---€270.98
J513-424-10T---€260.07
K513-443-10T---€362.42
L513-405-10H---€243.80
M513-442-16T1.5 "0.005 "0 - 0.06 "€293.08
N513-452-10E1.5 "0.005 "0 - 0.03 "€242.80
O513-5181.25 "0.001 "0 - 0.04 "€183.44

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?