Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 513-405E -valintakytkimen osoitin 0.200 mm Valmistelut 0-0.2 mm | AD6XQZ 4CGR2

MITUTOYO 513-405E mittakellotestin ilmaisin 0.200 mm Asteikko 0-0.2 mm

Varastossa
Tuote: AD6XQZ Malli: 513-405ERistiviite: 4CGR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.078 "
Yhteyspisteen tyylikarbidi
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100-0
Valitse koko1.5 "
asteikko0.002mm
Indikaattorin tyyliVaakasuora
alue0 - 0.2mm
Alue vallankumousta kohti0.2mm
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
MITUTOYO 513-404E -valintatestin ilmaisin | AA8AHG 16X244 513-404E40mm0.01mm0 - 0.8mm€186.49
MITUTOYO 513-412 Valintatestin ilmaisin 0.0005 Valmistujaiset 0-0.03 Tuumaa AD6XRB 4CGR4 513-4121.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€270.81
MITUTOYO 513-442 Valintatestin ilmaisin 0.0005 Valmistujaiset 0-0.06 Tuumaa | AD6XRC 4CGR5 513-4421.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€255.82
MITUTOYO 513-443 Valintatestin ilmaisin.0.0001 Valmistujaiset 0-0.016 In | AD6XRE 4CGR7 513-4431.5 "0.0001 "0 - 0.016 "€321.98
MITUTOYO 513-472 Valintatestin ilmaisin 0.0005 Valmistujaiset 0-0.03 tuumaa | AD6XRG 4CGR9 513-4721.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€211.65
MITUTOYO 513-504 Valintatestin ilmaisin 0.0001 Valmistujaiset 0-0.1 Tuumaa | AD6XRH 4CGT1 513-5041.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€226.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 513-405E mittakellotestin ilmaisin 0.200 mm Asteikko 0-0.2 mm
€213.71 / yksikkö