Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 64PKA079 Ilmaisin / jalusta 0-1 tuumaa | AE3CDM 5C709

MITUTOYO 64PKA079 Ilmaisin/alustasarja 0-1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3CDM Malli: 64PKA079Ristiviite: 5C709

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€346.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
Takaisin tyyppiMagneettinen
Laakerityyppitavallinen
Yhteyspiste Dia.1 / 8 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
asteikko0.001 "
alue0 - 1 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaBR

Tuotteen yksityiskohdat:

Mitutoyo 64PKA079 -osoitin / pohjasarja koostuu jäykästä alustasta, joka kiinnittyy tukevasti kellotauluun varmistaakseen, että mittaukset ovat tarkkoja. Tätä sarjaa käytetään usein tuotantolaitoksissa ja laboratorioissa pienten pintavaihteluiden mittaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Mitutoyo 64PKA079 -osoitin / perussarja on ihanteellinen lyhyiden etäisyyksien ja kulmien tarkkaan mittaamiseen.
  • Sen magneettisen jalustan magneettinen voima on 132 lbf, jotta vältetään osoittimen ja anturin vaurioituminen tahattoman alustan kaatumisen vuoksi.
  • On/Off-kytkin mahdollistaa nopean asennuksen ja irrottamisen vahingoittamatta ilmaisinta tai työkappaletta.
  • Siinä on kovapinnoitettu indikaattorikide, joka kestää iskuja ja naarmuja.

Standardit ja hyväksynnät:

  • IEC
  • ISO
  • JIS

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän indikaattorin / perussarjan kierrosalue?

A. 0.1 tuumaa.

K. Onko kellotaulu englantilainen vai metrinen?

V. Se on keisarillinen kellotaulu ja näyttää ulostulon tuumina.

K. Mikä on tämän kellotaulun mittaustarkkuus?

A. +/-0.0015 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppitarkkuusLaakerityyppialueVarsi Dia.Kierteen kokoTyyppityyppiValitse kokoHinta
MITUTOYO 543-552A -merkkivalo 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,091.24
MITUTOYO 1410AB-10 -kellon ilmaisin, alue 0 - 0.25 tuumaa, takaosa litteä, jatkuva luku, 0-100 numeron luku | CH6HUT 783RZ9 1410AB-10Takamäntä+/- 0.001 "Jalokivikoristeinen0 "- 0.25"0.38 "# 4-48tapaus40mm€176.54
MITUTOYO 2046A-01 kellotaulu, alue 0 - 10 mm, numero 1-100 | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Pystysuora+/- 0.01 mmtavallinen0 - 10mm0.38 "# 4-48Laatikko57mm€138.15
MITUTOYO 2046A-60 kellotaulun ilmaisin, alue 0 - 10 mm, takaosan tyyppi irrotettava takajalka, jatkuva luku | CH6JCA 785TH1 2046A-60Takaisin+/- 0.013 mmtavallinen0 - 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm€240.57
MITUTOYO 2050A-01 kellotaulun ilmaisin, alue 0 - 20 mm, takaosa, ei irrotettava litteä, jatkuva luku | CH6JCB 785TH0 2050A-01Takaisin+/- 0.01 mmtavallinen0 20 on mm0.38 "# 4-48-57mm€193.59
MITUTOYO 2050AB -kellon ilmaisin, alue 0 - 20 mm, selkätyyppi litteä, jatkuva luku, 0-100 numeron luku | CH6JCC 783DN9 2050ABPystysuora+/- 0.02 mmtavallinen0 20 on mm8 mmM2.5 x 0.45Laatikko57mm€199.49
MITUTOYO 2358A-10 -kellon ilmaisin, 0 - 5 tuumaa, 0 - 10 numeron luku | CH6JED 785TG6 2358A-10Takaisin+/- 0.0001 "Jalokivikoristeinen0 "- 5"0.38 "# 4-48-57mm€303.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 64PKA079 Ilmaisin/alustasarja 0-1 tuumaa
€346.83 / yksikkö