Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 1410S-10CERT -valitsin 1 Agd 1 0.250 Inch Nist | AC6VAH 36J692

MITUTOYO 1410S-10CERT kellotaulun ilmaisin 1 Agd 1 0.250 tuuman Nist

Varastossa
Tuote: AC6VAH Malli: 1410S-10CERTRistiviite: 36J692

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€243.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 1
Takaisin tyyppiHeinäkuu
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusKyllä
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Yhteyspisteen tyyliKovametallipallo
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko1.57 "
asteikko0.001 "
alue0 - 0.25 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoLaakerityyppiLaakeritalueKehysKalibrointitodistusVäriMalliHinta
MITUTOYO 1960T -valitsin | AA8AGM 16X225 1960T0.01mmtavallinentavallinen1mmSäädettävä-KeltainenAGD 1€206.61
MITUTOYO 2046S-11 -valitsin | AA8AGU 16X231 2046S-110.01mmJalokivikoristeinenJalokivikoristeinen10mmSäädettävä-Keltainen-€156.21
MITUTOYO 2047S -valitsin | AA8AGV 16X232 2047S0.01mmtavallinentavallinen10mmSäädettävä-KeltainenAGD 2€167.80
MITUTOYO 2109SB-10 -valitsin | AA8AGZ 16X236 2109SB-100.001mmJalokivikoristeinenJalokivikoristeinen1mmSäädettävä-KeltainenAGD 2€292.54
MITUTOYO 2929S-62 -valitsin | AA8AHA 16X237 2929S-620.01mmtavallinentavallinen0.8mmSäädettävä-KeltainenAGD 2€168.88
MITUTOYO 1410s -valitsin 0.001 Grad 0-0.25 tuumaa Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "tavallinenEi jalokiviä0.25 "uritettu-ValkoinenAGD 1€163.14
MITUTOYO 2424S-19 Kellotaulu Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "JalokivikoristeinenJalokivikoristeinen2"SäädettäväEiValkoinenAGD 2€319.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 1410S-10CERT kellotaulun ilmaisin 1 Agd 1 0.250 tuuman Nist
€243.71 / yksikkö