Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 1411S -valitsin 0.001 x 0.250 tuumaa 0-50-0-lukko | AE9YDN 6NRA5

MITUTOYO 1411S kellotaulun ilmaisin 0.001 x 0.250 tuumaa 0-50-0 korvake

Varastossa
Tuote: AE9YDN Malli: 1411SRistiviite: 6NRA5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 1
Takaisin tyyppiHeinäkuu
Laakerityyppitavallinen
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Yhteyspisteen tyylipallo
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-50-0
Valitse koko1.57 "
asteikko0.001 "
alue0 - 0.25 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaJP

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyslukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoLaakerityyppiLaakeritalueKehysKalibrointitodistusVäriMalliHinta
MITUTOYO 1960T -valitsin | AA8AGM 16X225 1960T0.01mmtavallinentavallinen1mmSäädettävä-KeltainenAGD 1€206.61
MITUTOYO 2046S-11 -valitsin | AA8AGU 16X231 2046S-110.01mmJalokivikoristeinenJalokivikoristeinen10mmSäädettävä-Keltainen-€156.21
MITUTOYO 2047S -valitsin | AA8AGV 16X232 2047S0.01mmtavallinentavallinen10mmSäädettävä-KeltainenAGD 2€167.80
MITUTOYO 2109SB-10 -valitsin | AA8AGZ 16X236 2109SB-100.001mmJalokivikoristeinenJalokivikoristeinen1mmSäädettävä-KeltainenAGD 2€292.54
MITUTOYO 2929S-62 -valitsin | AA8AHA 16X237 2929S-620.01mmtavallinentavallinen0.8mmSäädettävä-KeltainenAGD 2€168.88
MITUTOYO 1410s -valitsin 0.001 Grad 0-0.25 tuumaa Wh | AA8YBH 1ARB1 1410s0.001 "tavallinenEi jalokiviä0.25 "uritettu-ValkoinenAGD 1€163.14
MITUTOYO 2424S-19 Kellotaulu Agd 2 2 In | AA8YCB 1ARD3 2424S-190.001 "JalokivikoristeinenJalokivikoristeinen2"SäädettäväEiValkoinenAGD 2€319.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 1411S kellotaulun ilmaisin 0.001 x 0.250 tuumaa 0-50-0 korvake
€157.58 / yksikkö