Pesäsäilöt

Suodattaa

LEWISBINS -

Pesivä kontti

Lewisbins-pesäkkeitä käytetään valmistuksessa, elintarvikkeiden jalostuksessa ja jakelussa. Nämä raskaat totet tarjoavat vastustuskyvyn öljyjen, kemikaalien, liuottimien, veden ja höyryn haitallisille vaikutuksille parantamaan käyttöikää. Valitse laaja valikoima näistä pesäastioista, saatavana sinisenä, keltaisena ja vihreänä. Raptor Supplies tarjoaa myös Lewisbins Plextonin pesä ja pino kontit raskaaseen varastointiin.

TyyliMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysKantavuus
ANO65-2 keltainen4.875 "Keltainen2"Valmistaja Nro CNO65-1 keltainen0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb
Tarjouspyyntö
BNO65-2 Sininen4.875 "sininen2"Valmistaja Nro CNO65-1 Sininen0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb
Tarjouspyyntö
CNO65-2 Vihreä4.875 "Vihreä2"Valmistaja Nro CNO65-1 Vihreä0.03 cu. ft.5.875 "4.625 "25 lb
Tarjouspyyntö
DNO96-2 Sininen6.25 "sininen2"Valmistaja Nro CNO96-1 Sininen0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb
Tarjouspyyntö
ENO96-4 Sininen6.25 "sininen4.5 "Valmistaja Nro CNO96-1 Sininen0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb
Tarjouspyyntö
FNO96-4 Vihreä6.25 "Vihreä4.5 "Valmistaja Nro CNO96-1 Vihreä0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb
Tarjouspyyntö
GNO96-2 Vihreä6.25 "Vihreä2"Valmistaja Nro CNO96-1 Vihreä0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb
Tarjouspyyntö
HNO96-2 keltainen6.25 "Keltainen2"Valmistaja Nro CNO96-1 keltainen0.06 cu. ft.9.25 "5.625 "50 lb
Tarjouspyyntö
INO96-4 keltainen6.25 "Keltainen4.5 "Valmistaja Nro CNO96-1 keltainen0.14 cu. ft.9.25 "5.625 "75 lb
Tarjouspyyntö
JNO118-4 Sininen8.75 "sininen4"Valmistaja Nro CNO118-1 Sininen0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb
Tarjouspyyntö
KNO118-4 keltainen8.75 "Keltainen4"Valmistaja Nro CNO118-1 keltainen0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb
Tarjouspyyntö
LNO118-4 Vihreä8.75 "Vihreä4"Valmistaja Nro CNO118-1 Vihreä0.21 cu. ft.11.25 "8.25 "75 lb
Tarjouspyyntö
MNO129-2 Vihreä9.75 "Vihreä2"Valmistaja Nro CNO129-1 Vihreä0.13 kuutio11.875 "9.125 "75 lb
Tarjouspyyntö
NNO129-2 Sininen9.75 "sininen2"Valmistaja Nro CNO129-1 Sininen0.13 kuutio11.875 "9.125 "75 lb
Tarjouspyyntö
ONO129-2 keltainen9.75 "Keltainen2"Valmistaja Nro CNO129-1 keltainen0.13 kuutio11.875 "9.125 "75 lb
Tarjouspyyntö
MOLDED FIBERGLASS -

Pesivä kontti

TyyliMalliUlkopuolinen leveysVäriSisäkorkeusKäytä kannen numeroatilavuusSisäpituusSisäleveysKantavuusHinta (ei alv)
A92110851364.875 "Harmaa2"Valmistaja Nro 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€14.50
B92110852804.875 "punainen2"Valmistaja Nro 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€14.50
C92110851184.875 "Musta2"Valmistaja Nro 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€14.50
D92110852694.875 "Valkoinen2"Valmistaja Nro 92111852690.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€14.50
E92110852684.875 "sininen2"Valmistaja Nro 92111851360.03 cu. ft.5.5 "4.25 "150 lb€14.50
F92210852806.125 "punainen2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€25.41
G92210851186.125 "Musta2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€25.41
H92610852806.125 "punainen4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€30.79
I92610851186.125 "Musta4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€30.79
J92610851366.125 "Harmaa4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€30.79
K92210852696.125 "Valkoinen2"Valmistaja Nro 92211852690.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€25.41
L92210851366.125 "Harmaa2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€25.41
M92210852686.125 "sininen2"Valmistaja Nro 92211851360.05 cu. ft.8.875 "5.25 "150 lb€25.41
N92610852686.125 "sininen4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€30.79
O92610852696.125 "Valkoinen4.375 "Valmistaja Nro 92311852690.12 cu. ft.9"5.25 "150 lb€30.79
P92010852698.75 "Valkoinen4"Valmistaja Nro 92011852690.20 cu. ft.11 "8"200 lb€34.24
Q92010851368.75 "Harmaa4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€34.24
R92010852688.75 "sininen4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€34.24
S92010852808.75 "punainen4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€26.11
T92010851188.75 "Musta4"Valmistaja Nro 92011851360.20 cu. ft.11 "8"200 lb€34.24
U92310851369.25 "Harmaa4.375 "Valmistaja Nro 92311851360.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb€32.66
V92410851369.25 "Harmaa2"Valmistaja Nro 92311851360.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 lb€28.80
W92410852699.25 "Valkoinen2"Valmistaja Nro 92311852690.09 cu. ft.8.875 "8.375 "150 lb€52.84
X94010852699.25 "Valkoinen3.25 "Valmistaja Nro 9401185269017 ov. ft.10.375 "8.75 "150 lb€38.04
Y92310852699.25 "Valkoinen4.375 "Valmistaja Nro 92311852690.19 cu. ft.9"8.375 "150 lb€32.66
TRITON -

Pinoavat/riippuvat/lukitusastiat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A3-240 GRN€212.98
B3-210 GRN€115.66
C3-220 gr€162.97
D3-210 gr€115.66
E3-235 gr€168.84
F3-235 GRN€168.84
G3-240BK€212.98
H3-240 gr€212.98
I3-210BK€115.66
J3-220BK€162.97
K3-220 GRN€162.97
K3-235BK€168.84
AKRO-MILS -

Sisäkkäinen säiliö, pituus 19 tuumaa, leveys 24 1/2 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
34240GREYAF3PLX€70.34

Pesäsäilöt

Säiliöt ovat ihanteellisia pienten osien säilytykseen, siirtämiseen ja kuljettamiseen valmistus-, elintarvikejalostus- ja jakelusovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa pesälaatikoita vastaavilta tuotemerkeiltä Akro-Mils, Lewisbins ja MFG -lokero. Niissä on lasikuituvahvistettu polyesteri / kertamuovikomposiittirakenne, joka takaa korkean lujuuden korkeissa lämpötiloissa, kemiallisen kestävyyden ja kestävyyden. Nämä pesäkontit pesivät tyhjinä ja pinoutuvat katettuihin astioihin, kun ne on täytetty. Valitse laajasta valikoimasta näitä sisäkkäisiä säiliöitä, joita on saatavana 25-200 lb:n kantavuudella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?