Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 1410AB-10 -kellon ilmaisin, alue 0 - 0.25 tuumaa, takaosa litteä, jatkuva luku, 0-100 numeron luku | CH6HUT 783RZ9

MITUTOYO 1410AB-10 -kellon ilmaisin, alue 0 - 0.25 tuumaa, takaosa litteä, jatkuva luku, 0-100 numeron luku

Varastossa
Tuote: CH6HUT Malli: 1410AB-10Ristiviite: 783RZ9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
tarkkuus+/- 0.001 "
Takaisin tyyppiTasainen
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Tyyppityyppitapaus
Yhteyspiste Dia.4mm
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko40mm
Mitan tyyppiTuuma
voima1.4 N
asteikko0.001 "
Operaation tyyppiTakamäntä
alue0 "- 0.25"
Alue vallankumousta kohti0.1 "
LukeminenJatkuva
Varsi Dia.0.38 "
Kierteen koko# 4-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
AlkuperämaaJapani

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppitarkkuusLaakerityyppialueVarsi Dia.Kierteen kokoTyyppityyppiValitse kokoHinta
MITUTOYO 543-552A -merkkivalo 543 Digimatic 1 In / 25.4mm | AC6VAC 36J686 543-552A---1 "/ 25.4 mm----€1,091.24
MITUTOYO 64PKA079 Ilmaisin / jalusta 0-1 tuumaa | AE3CDM 5C709 64PKA079--tavallinen0 - 1 "----€346.83
MITUTOYO 2046A-01 kellotaulu, alue 0 - 10 mm, numero 1-100 | CH6JBZ 783DN8 2046A-01Pystysuora+/- 0.01 mmtavallinen0 - 10mm0.38 "# 4-48Laatikko57mm€138.15
MITUTOYO 2046A-60 kellotaulun ilmaisin, alue 0 - 10 mm, takaosan tyyppi irrotettava takajalka, jatkuva luku | CH6JCA 785TH1 2046A-60Takaisin+/- 0.013 mmtavallinen0 - 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm€240.57
MITUTOYO 2050A-01 kellotaulun ilmaisin, alue 0 - 20 mm, takaosa, ei irrotettava litteä, jatkuva luku | CH6JCB 785TH0 2050A-01Takaisin+/- 0.01 mmtavallinen0 20 on mm0.38 "# 4-48-57mm€193.59
MITUTOYO 2050AB -kellon ilmaisin, alue 0 - 20 mm, selkätyyppi litteä, jatkuva luku, 0-100 numeron luku | CH6JCC 783DN9 2050ABPystysuora+/- 0.02 mmtavallinen0 20 on mm8 mmM2.5 x 0.45Laatikko57mm€199.49
MITUTOYO 2358A-10 -kellon ilmaisin, 0 - 5 tuumaa, 0 - 10 numeron luku | CH6JED 785TG6 2358A-10Takaisin+/- 0.0001 "Jalokivikoristeinen0 "- 5"0.38 "# 4-48-57mm€303.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 1410AB-10 -kellon ilmaisin, alue 0 - 0.25 tuumaa, takaosa litteä, jatkuva luku, 0-100 numeron luku
€176.54 / yksikkö