Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 513-403T -valintatestin ilmaisinjoukko 0-0.008 tuumaa Acc | AB4PZL 1ZRT1

MITUTOYO 513-403T-valitsintestin ilmaisinsarja 0-0.008 tuumaa Acc:lla

Varastossa
Tuote: AB4PZL Malli: 513-403TRistiviite: 1ZRT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€287.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisinjoukko
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.078 "
Yhteyspisteen tyylikarbidi
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-4-0
Valitse koko1.5 "
asteikko0.0001 "
Indikaattorin tyyliVaakasuora
alue0 - 0.008 "
Alue vallankumousta kohti0.0080 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
MITUTOYO 513-405T -valintatestin ilmaisinsarja | AA8AHH 16X246 513-405T40mm0.002mm0 - 0.2mm€279.52
MITUTOYO 513-412T -valintatestin ilmaisinjoukko 0-0.030 tuumaa Acc | AB4PZM 1ZRT2 513-412T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€303.36
MITUTOYO 513-406T -valintatestin ilmaisinjoukko 0.0005 Valmistujaiset 0-0.03 tuumaa | AD6XRA 4CGR3 513-406T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€243.30
MITUTOYO 513-442T -valintatestin ilmaisinjoukko 0.0005 Valmistujaiset 0-0.06 tuumaa | AD6XRD 4CGR6 513-442T1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€274.93
MITUTOYO 513-452T -valintatestin ilmaisinjoukko 0.0005 Valmistujaiset 0-0.03 tuumaa | AD6XRF 4CGR8 513-452T1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€274.88
MITUTOYO 513-504T -valintatestin ilmaisinjoukko 0.0001 Valmistujaiset 0-0.01 tuumaa | AD6XRJ 4CGT2 513-504T1.25 "0.0001 "0 - 0.1 "€268.54
MITUTOYO 513-518T -valintatestin ilmaisinjoukko 0.001 Valmistujaiset 0-0.04 tuumaa | AD6XRL 4CGT4 513-518T1.25 "0.001 "0 - 0.04 "€209.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 513-403T-valitsintestin ilmaisinsarja 0-0.008 tuumaa Acc:lla
€287.84 / yksikkö