Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 513-518 -valintakytkimen osoitin pystyasennossa 0-0.040 tuumaa | AH3XND 33RK34

MITUTOYO 513-518 Dial Test Indicator pystysuora 0 - 0.040 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3XND Malli: 513-518Ristiviite: 33RK34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
Yhteyspiste Dia.0.078 "
Yhteyspisteen pituus26mm
Yhteyspisteen tyylikarbidi
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-20-0
Valitse koko1.25 "
asteikko0.001 "
Indikaattorin tyyliPystysuora
alue0 - 0.04 "
Alue vallankumousta kohti0.0100 "
LukeminenTasapainoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
MITUTOYO 513-442-16T -kellotestin ilmaisin Vaaka 0 - 0.060 tuumaa | AH3XNB 33RK32 513-442-16T1.5 "0.005 "0 - 0.06 "€293.08
MITUTOYO 513-452-10E -valintatestin ilmaisin Pystysuora 0 - 0.030 tuumaa | AH3XNC 33RK33 513-452-10E1.5 "0.005 "0 - 0.03 "€242.80
MITUTOYO 513-401-10H -kellotestin ilmaisin | CT3QZW 39x392 513-401-10H---€275.76
MITUTOYO 513-415-10T -kellotestin ilmaisin | CT3QZX 39X398 513-415-10T---€315.08
MITUTOYO 513-414-10T -kellotestin ilmaisin | CT3QZY 39x396 513-414-10T---€286.57
MITUTOYO 513-515-10T -kellotestin ilmaisin | CT3QZZ 39X412 513-515-10T---€270.98
MITUTOYO 513-401-10E -valitsintestin ilmaisin | CT3RAA 39x393 513-401-10E---€313.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 513-518 Dial Test Indicator pystysuora 0 - 0.040 tuumaa
€183.44 / yksikkö