MITUTOYO Dial-ilmaisimet


Suodattaa
Kalibrointitodistus: Ei
TyyliMalliOperaation tyyppitarkkuusLaakerityyppialueVarsi Dia.Kierteen kokoTyyppityyppiValitse kokoHinta (ei alv)
A
2050A
--------€179.97
B
3424A-19
--------€357.20
C
1168A
--------€186.94
D
3426A-19
--------€441.84
E
1911AB-10
--------€221.56
F
1671AB
--------€171.39
G
2414A
--------€150.99
Tarjouspyyntö
H
1003T
--------€159.60
B
2514AB
--------€183.15
I
64PKA079
--tavallinen0 - 1 "----€346.83
J
543-552A
---1 "/ 25.4 mm----€1,039.42
B
101832
--------€10.47
Tarjouspyyntö
B
1909SB-62
--------€166.91
K
2904A
--------€170.76
L
1410AB-10
Takamäntä+/- 0.001 "Jalokivikoristeinen0 "- 0.25"0.38 "# 4-48tapaus40mm€168.87
Tarjouspyyntö
M
2358A-10W/CERT
Takaisin+/- 0.0001 "Jalokivikoristeinen0 "- 5"0.38 "# 4-48-57mm€370.20
Tarjouspyyntö
N
2046A-60
Takaisin+/- 0.013 mmtavallinen0 - 10mm8 mmM2.5 x 0.45-57mm€231.68
Tarjouspyyntö
O
2416A-10
Takaisin+/- 0.002 "Jalokivikoristeinen0 "- 1"0.38 "# 4-48-57mm€200.59
Tarjouspyyntö
P
2050A-01
Takaisin+/- 0.01 mmtavallinen0 20 on mm0.38 "# 4-48-57mm€186.17
Tarjouspyyntö
M
2358A-10
Takaisin+/- 0.0001 "Jalokivikoristeinen0 "- 5"0.38 "# 4-48-57mm€292.18
Tarjouspyyntö
Q
2050AB
Pystysuora+/- 0.02 mmtavallinen0 20 on mm8 mmM2.5 x 0.45Laatikko57mm€189.58
Tarjouspyyntö
R
2046A-01
Pystysuora+/- 0.01 mmtavallinen0 - 10mm0.38 "# 4-48Laatikko57mm€133.84
Tarjouspyyntö

Dial-ilmaisimet

Valintakytkimiä, joita kutsutaan myös testiindikaattoreiksi, käytetään pienien etäisyyksien ja kulmien tarkkaan mittaamiseen sekä varsien taipuman mittaamiseen moottorin rakennustöissä. Näissä yksiköissä on varsi, joka varmistaa kiinnittimen luotettavuuden, ja karat, jotka muodostavat tarkkuuden perustan aiheuttamatta haitallisia vaikutuksia osoittimeen tai työpintaan. Näiden osoittimien magneettinen jalusta hyväksyy kaikki AGD-tyyppiset mittakellot, testimittarit ja anturit, joissa on korvakkeet ja kiinnitysreikä. Valitse joukosta näitä Mitutoyo-valitsimia, jotka ovat saatavana 0 - 0.050 tuuman ja 0 - 1 tuuman etäisyydellä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?