Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MITUTOYO 513-515-10T -kellotestin ilmaisin | CT3QZZ 39X412

MITUTOYO 513-515-10T-valitsintestin ilmaisin

Varastossa
Tuote: CT3QZZ Malli: 513-515-10TRistiviite: 39X412
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
€270.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintatestin ilmaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse kokoasteikkoalueHinta
MITUTOYO 513-442-16T -kellotestin ilmaisin Vaaka 0 - 0.060 tuumaa | AH3XNB 33RK32 513-442-16T1.5 "0.005 "0 - 0.06 "€293.08
MITUTOYO 513-452-10E -valintatestin ilmaisin Pystysuora 0 - 0.030 tuumaa | AH3XNC 33RK33 513-452-10E1.5 "0.005 "0 - 0.03 "€242.80
MITUTOYO 513-518 -valintakytkimen osoitin pystyasennossa 0-0.040 tuumaa | AH3XND 33RK34 513-5181.25 "0.001 "0 - 0.04 "€183.44
MITUTOYO 513-401-10H -kellotestin ilmaisin | CT3QZW 39x392 513-401-10H---€275.76
MITUTOYO 513-415-10T -kellotestin ilmaisin | CT3QZX 39X398 513-415-10T---€315.08
MITUTOYO 513-414-10T -kellotestin ilmaisin | CT3QZY 39x396 513-414-10T---€286.57
MITUTOYO 513-401-10E -valitsintestin ilmaisin | CT3RAA 39x393 513-401-10E---€313.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MITUTOYO 513-515-10T-valitsintestin ilmaisin
€270.98 / yksikkö