DYNABRADE Ilman hiomakoneet

Käytetään laajalti metallikappaleiden leikkaamiseen ja muotoiluun, saumojen tasoittamiseen hitsauksen jälkeen ja maalien tai pohjamaalin irrotukseen. Saatavana myös ilman monipuolisuutta ja ilman viimeistelysarjoja

Suodattaa

DYNABRADE -

12,000 XNUMX r / min vapaakäyntinen ilmankulmahiomakone

TyyliMalliPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A526324.5 "€1,183.01
B526335"€1,116.19
DYNABRADE -

6000 XNUMX rpm: n nopeusilmahiomakone

TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKokonaispituusHinta (ei alv)
A50348964213.75 "€2,419.00
B5035010.75431.211.75 "€2,178.03
DYNABRADE -

3400 rpm Free Speed ​​Air -viimeistelytyökalu

TyyliMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaHPKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A132011 / 4 "NPT8.5350.713.625 "1 / 2 "€1,395.79
B134001 / 4 "NPT10.25410.713.5 "3 / 4 "€2,099.72
C132041 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,348.34
D132201 / 4 "NPT8.5350.714.625 "5"€1,743.76
E135153 / 8 "NPT10.7543118.75 "5/8 tai 1 "€2,046.10
DYNABRADE -

12,000 XNUMX rpm: n nopeusilmahiomakone

TyyliMalliPyörän halkaisijaIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaHPMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Takaosa13 / 8 "7.75 "€765.71
B503034 1/2 - 5 "1 / 2 "NPT9.538Puoli1.21 / 2 "8"€1,561.23
C503024"3 / 8 "NPT1040Takaosa13 / 8 "11.75 "€1,702.84
D527064"1 / 4 "NPT5.7523Takaosa0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82
TyyliMalliKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusHinta (ei alv)
A52721104018,000 rpm€982.21
A52722114420,000 rpm€1,031.65
DYNABRADE -

Ilman hiomakoneet

TyyliMalliKokonaispituusIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaPyörän halkaisijaCFM @ täysi kuormaUuvuttaaVapaa nopeusHPHinta (ei alv)
A527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Takaosa15,000 rpm0.4€1,061.20
B503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Takaosa11,000 rpm0.7€1,072.34
C5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43pyörityksen13,500 rpm1.3€1,161.34
DYNABRADE -

Ilman viimeistelytyökalusarja 2800 rpm 15 tuuman pituus

MallieräHinta (ei alv)
13460AB8FKV€2,417.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?