PARKER 10-sarjan liittimet, pikaliitännät


Suodattaa
Maali: Kolmiarvoinen kromi , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Lukitustyyppi: Holkki , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Tiivisteet: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , Venttiilin tyyppi: Putkimainen
TyyliMalliMateriaaliBarb kokoRungon materiaaliMax. VirtausPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoHinta (ei alv)
A
B15
--Messinki--3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "€46.56
Tarjouspyyntö
B
B10-3B
Messinki1 / 4 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€34.10
B
B10-5B
Messinki3 / 8 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€33.57
C
B13
Messinki-Messinki25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Nainen1 / 4 "€26.09
D
B10-3BP
Messinki1 / 4 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€37.46
E
B12
Messinki-Messinki25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Mies1 / 4 "€28.10
D
B10-5BP
Messinki3 / 8 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€38.09
C
B13E
Messinki-Messinki25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen1 / 4 "€36.57
C
B13A
Messinki-Messinki25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "Nainen1 / 4 "€31.41
E
B14
Messinki-Messinki50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies3 / 8 "€72.25
F
14-5 BP
Teräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€66.75
G
14F
Teräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Mies3 / 8 "€57.11
H
15F
Teräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nainen3 / 8 "€55.52
G
14
Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies3 / 8 "€46.65
G
14C
Teräs-Teräs50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Mies3 / 8 "€49.84
H
15
Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "€44.17

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?