PARKER Tarkastus- ja jalkaventtiilit

Suunniteltu estämään kuuman tai kylmän pilaantuneen veden vastavirta pääsemästä juomaveteen. Saatavana ruostumattomasta teräksestä, asetaali-hartsikopolymeeristä, messingistä, Kynarista ja PTFE: stä

Suodattaa

PARKER -

339 -sarjan takaiskuventtiilit, vain naaras -naarasliitäntä

Parker 339 -sarjan takaiskuventtiilit on suunniteltu sallimaan ilman vapaa virtaus yhteen suuntaan ja estämään nollan virtaus vastakkaiseen suuntaan, mikä takaa teollisuuslaitteiden tasaisen toiminnan. Näissä yksiköissä on kestävä messinkirakenne, joka takaa alhaisen kitkan ja korroosionkestävyyden, ja niissä on uretaanitiivisteet, jotka tarjoavat tiukat toleranssit ja erinomaisen kulutus- ja kemikaalinkestävyyden ankarissa ympäristöissä. Ne muodostavat naaras -naarasliitännät muodostaen positiivisen tiivisteen venttiiliporttien ja putkien päiden väliin. Valitse laaja valikoima näitä takaiskuventtiilejä, saatavana NPT- ja BSPP -porttivaihtoehdoissa.

TyyliMalliporttiHinta (ei alv)
A00339G3001BSPP€75.56
Tarjouspyyntö
A003393002NPT€93.85
Tarjouspyyntö
A003393000NPT€52.48
Tarjouspyyntö
A003393001NPT€77.13
Tarjouspyyntö
A003393003NPT€120.62
Tarjouspyyntö
A003393004NPT€208.09
Tarjouspyyntö
A00339G3000NPT€51.45
Tarjouspyyntö
PARKER -

Instrumentointi Takaiskuventtiilit

TyyliMalliMaks. VedenpaineYhteyden tyyppiHalkeilupaineIstuimen materiaaliKokoVirtauseräPituusHinta (ei alv)
A16Z-C16L-10-BN-B------Instrumentoinnin takaiskuventtiili-€319.59
A12Z-C12L-10-BN-B------Instrumentoinnin takaiskuventtiili-€313.69
B8A-C8L-10-BN-B3000 psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorihiilikumi1 / 2 "3.3 gpmTarkista Valve4 1 / 16 "€168.58
C6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 astetta FFNPT1 psiBuna N.3 / 8 "7.1 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineellaInstrumentoinnin takaiskuventtiili3"€277.21
C8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 astetta FFNPT1 psiBuna N.1 / 2 "11.2 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineellaInstrumentoinnin takaiskuventtiili3 9 / 16 "€301.82
C4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 astetta FFNPT1 psiBuna N.1 / 4 "2.4 gpm 60 astetta F, 1000 psig: n tulopaineellaInstrumentoinnin takaiskuventtiili2 13 / 32 "€136.07
PARKER -

Tarkista Valve

TyyliMalliMateriaaliRungon materiaaliKehon kokoMax. VirtausMax. KäyttöpaineMaks. LämpötilaMin. KäyttölämpötilaKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
ACPH104P---8 gpm----€82.61
BCVH081P---10 gpm----€34.13
CDT-620-MSMO-5-Teräs5 / 8 "-5000 psi---€159.98
Tarjouspyyntö
DCVH103P---16 gpm----€37.05
EDT-750-MOMS-5-Teräs3 / 4 "-5000 psi---€95.19
Tarjouspyyntö
FA5VC5-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€19.28
FA4VC4-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€18.87
FA6VC6-MGAsetaalihartsikopolymeeriasetaali--145 psi150-astetta F1 astetta C-€20.42
GFB6MCVC4-HBLK-05KynarKynar--300 psi150-astetta F-17.8 ° C-€26.09
HCV-1-1144PTFE----Ympäristö: 32 astetta - 212 astetta F, neste: 32 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€493.96
ICV-1-2288PTFE----Ympäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.-1 31 / 64 "€688.41
ICV-1-2244PTFE----Ympäristö: 32 astetta - 212 astetta F, neste: 32 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€485.81
HCV-1-1188PTFE----Ympäristö: 32 astetta - 212 astetta F, neste: 32 astetta - 266 astetta F.-1 55 / 64 "€669.26
ICV-1-6644PTFE----Ympäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€569.21
ICV-1-6666PTFE----Ympäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.-1 15 / 64 "€564.99
ICV-1-6688PTFE----Ympäristö: 50 astetta - 212 astetta F, neste: 50 astetta - 266 astetta F.-1 31 / 64 "€675.96
PARKER -

C-sarja, Poppet-tyyppiset sulkuventtiilit

TyyliMalliMaks. LämpötilaRungon materiaaliYhteyden kokoMaks. VedenpaineMax. TyöpaineLiitäntäKokoYhteyden tyyppiHinta (ei alv)
A8A-C8L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€313.73
B4Z-C4L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€152.91
B6Z-C6L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€288.88
B8Z-C8L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€318.37
A2A-C2L-10-SS-15 - 400 astetta F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€171.89
C6Z-C6L-10-BN-B-30 - 275 astetta F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiYhden holkin puristus3 / 8 "CPI (R)€173.50
C4A-C4L-10-BN-B-30 - 275 astetta FMessinki1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiKaksi holkkitiivistystä1 / 4 "A-LOK (R)€88.61
C4Z-C4L-10-BN-B-30 - 275 astetta FMessinki1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiYhden holkin puristus1 / 4 "CPI (R)€76.65
C6A-C6L-10-BN-B275-astetta F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiKaksi holkkitiivistystä3 / 8 "A-LOK (R)€177.14
A4A-C4L-10-SS400-astetta F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€156.02
A6A-C6L-10-SS400-astetta F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€269.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?