PARKER Polyeteeniputkiliittimet

Parker PEFR -sarjan polyeteeniputket ovat ihanteellisia LVI-järjestelmien pneumaattisille ohjauksille. UL 94 V-2 on listattu erinomaisen liekinkestävyyden vuoksi. Voi toimia maksimipaineella 185 PSI. Yhteensopiva Parker Fast & Tite-, Prestolok-messinki- ja Dubl-Barb-yksiköiden kanssa

Suodattaa

PARKER -

PEFR -sarjan polyeteeniputki, musta

Parker PEFR -sarjan polyeteeniputket ovat erinomaisia ​​tulenkestäviä yksiköitä, jotka on suunniteltu käytettäväksi hitsausroiske-/kipinäympäristöissä ja LVI-järjestelmien pneumaattisissa ohjauksissa. Nämä yksiköt on valmistettu lineaarisesta pienitiheyksisestä polyeteenistä (LLDPE), jotta ne kestävät paremmin kemikaaleja, saippuoita, liuottimia tai öljyjä. Ne ovat UL 94 V-2- ja ASTM D-1693 -standardien mukaisia, ja niitä on saatavana käyttöpaineina 100, 140, 155 ja 185 PSI.

TyyliMalliMax. KäyttöpaineMin. Taivuta sädePutki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Hinta (ei alv)
APEFR-8-0250100 psi1 3 / 4 "0.375 "1 / 2 "€525.77
APEFR-4-1000140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€702.40
APEFR-4-0500140 Psi3 / 4 "0.17 "1 / 4 "€359.31
APEFR-6-0500155 Psi1 1 / 2 "0.25 "3 / 8 "€634.32
APEFR-2.5-0500185 Psi1 / 2 "0.096 "5 / 32 "€3.26
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?