PARKER Suodatinkotelot

Kevyet alukset, jotka on integroitu kääntöpultteihin nopeaa, helppoa avaamista ja sulkemista varten. Varustettu sinkittyillä jaloilla rakenteen eheyden ylläpitämiseksi ja paljaiden pintojen hapettumisreaktioiden vähentämiseksi

Suodattaa

PARKER -

BSSB -sarjan suodatinastiat, ruostumatonta terästä

Parker BSSB -sarjan suodatinastiat on suunniteltu veden ja muiden syövyttävien nesteiden, kuten petrokemian, jäähdytysnesteiden, prosessiveden, liuottimien sekä paineilma- ja hydrauliöljyjen esisuodatukseen, kiillotukseen ja kirkastamiseen. Näissä yksiköissä on jousikuormitteinen alaistuin patruunoiden tiivistämiseen ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne märissä olosuhteissa. Niissä on myös inline-putkiliitäntä helppoa asennusta varten ja kiinnityssarja helppoa asennusta varten. Valitse laajasta valikoimasta yhden patruunan suodatinsäiliöitä, joiden virtausnopeus on 5–15 gpm.

TyyliMalliVirtausnopeusKorkeusPituusMax. VirtausHinta (ei alv)
ABSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
ABSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,187.93
ABSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
ABSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,153.21
ABSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,439.78
PARKER -

Monikasettisuodatinastia, hiiliteräs

TyyliMalliMax. VirtausVäriHalkaisijaMax. PaineMaks. LämpötilaLeveysVirtausnopeusPäämateriaaliHinta (ei alv)
ACHC5S2T-Harmaa7.65 "175 psi250 F-25 gpmHiiliteräs€3,346.55
ACHC5D2T-Harmaa7.65 "175 psi250 F-50 gpmHiiliteräs€3,660.10
ACHC5T2T-Harmaa7.65 "175 psi250 F-75 gpmHiiliteräs€3,499.52
ACHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Ruostumaton teräs€6,559.40
ACHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Ruostumaton teräs€6,662.25
ACHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 Ruostumaton teräs€6,847.29
BB10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€301.11
BB10-1SD5 gpmMusta3 5 / 8 "150 psi200 F3.62 "5 gpmHiiliteräs€454.53
CFE6-1-230 gpmHarmaa12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmHiiliteräs€4,101.64
DFE6-1-2F30 gpmHarmaa14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpmHiiliteräs€4,204.17
E4LFE6-1-2F30 gpmHopea14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpm304L Stainless Steel€7,692.21
F4LFE6-1-230 gpmHopea12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpm304L Stainless Steel€7,260.47
CFE6-3-290 GPMHarmaa12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpmHiiliteräs€4,045.77
E4LFE6-3-2F90 GPMHopea14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpm304L Stainless Steel€8,212.10
DFE6-3-2F90 GPMHarmaa14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpmHiiliteräs€4,839.06
F4LFE6-3-290 GPMHopea12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpm304L Stainless Steel€8,058.68
PARKER -

Fulflo -sarjan monikasettisuodatinastiat, hopea

Parker Fulflo EH -sarjan monipatruunaiset suodatinastiat mahdollistavat erilaisten nesteiden, kuten kannettavan veden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, liuottimien, ruokaöljyjen ja muiden, tehokkaan suodatuksen. Näissä kevyissä ja kiillotetuissa ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa yksiköissä on kääntöpulttisuljin ja O-rengastiivisteet öljytiiviitä tiivisteitä varten ja helpon pääsyn sisäosiin ja suodatinpatruunaan. Niissä on lisäksi standardinmukaiset NPT-tuulettimet/tyhjennykset ja kompakti muotoilu minimaalisen painehäviön takaamiseksi. Valitse useista näistä monipatruunaisista suodatinsäiliöistä, jotka ovat saatavilla 100 ja 150 PSI:n maksimipainevaihtoehtoina.

TyyliMalliHalkaisijaVirtausnopeusKorkeusPituusMax. PaineHinta (ei alv)
AEHG01D1T3.5103.524mm100€481.15
AEHG01S1T3.553.514 "100€381.94
AEHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/64150€3,608.57
AEHG05Q2T121001259150€1,652.63
AEHG05T2T12751249150€1,664.05
AEHG07Q2T141401462150€2,607.22
AEHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.156150€4,011.56

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?