PARKER Pussisuodatinkotelot

Suodatinastiat, jotka ovat yhteensopivia yhden tai kaksinkertaisen pussin kanssa veden, öljyjen, liuottimien ja jäähdytysnesteiden suodattamiseen. Mukana kääntöpultti, joka helpottaa pussin avaamista tai sulkemista, sekä vakiokierteiset FNPT-tuuletus- ja tyhjennysliitännät

Suodattaa

PARKER -

Pussisuodatinkotelot

TyyliMalliKokonaiskorkeusYhteysVirtausnopeusTiivistemateriaaliKorkeusKoteloMax. VirtausMax. PaineHinta (ei alv)
AEBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 Ruostumaton teräs-150 psi€2,645.74
AEBG1D2T-2 "NPT160 GPMEPDM-304 Ruostumaton teräs-150 psi€2,645.74
BCBC1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "CS80 GPM175 psi€2,678.37
BCBG1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "304 Ruostumaton teräs80 GPM175 psi€5,477.86
BCBG1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "304 Ruostumaton teräs160 GPM175 psi€5,510.78
BCBS1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi€6,600.71
BCBC1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi€2,769.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?