PARKER Nailonletkut

Toimita turvallisia ja joustavia nesteensiirtosovelluksia rajoitetuissa tiloissa. Ominaisuudet: hankausta, kuumuutta ja öljyä kestävä nailonrakenne, joka kykenee käsittelemään erittäin paineistettuja järjestelmiä ja jolla on alhainen veden imeytymisaste

Suodattaa

PARKER -

NR-sarja, letkut nailonia 3/16 tuumaa

TyyliMalliVäriPituusHinta (ei alv)
ANBR-3-024-0250Musta500ft.€236.33
ANBR-3-024-0050Musta50ft.€50.81
BNNR-3-024-0250Luonnollinen500ft.€187.46
BNNR-3-024-0050Luonnollinen50ft.€58.59
PARKER -

NR-sarja, letkut nailonia 5/16 tuumaa

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
ANBR-5-040-0050Musta€106.06
BNNR-5-040-0050Luonnollinen€106.97
PARKER -

Letkut nailonia 1/8 tuumaa

TyyliMalliVäriPituusHinta (ei alv)
ANBR-2-017-0250Musta250ft.€84.30
ANBR-2-017-0050Musta50ft.€20.74
BNNR-2-017-0050Luonnollinen50ft.€31.46
BNNR-2-017-0250Luonnollinen250ft.€140.49
PARKER -

Letkut nailonia 3/8 tuumaa

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
ANBR-6-048-0050Musta€124.41
BNNR-6-048-0050Luonnollinen€125.11
PARKER -

Letkut nailonia 1/4 tuumaa

TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
ANBR-4-035-0050Musta€71.23
BNNR-4-035-0050Luonnollinen€71.68
PARKER -

Ilmanjarruputket, nailon

TyyliMalliTyyppiVäriPituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.Putki sisäpuolella Dia.Putken ulkohalkaisija.Putken kokoHinta (ei alv)
A1120-4A-BLK-1000Tyyppi A - VahvistamatonMusta1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€898.92
B1120-4A-YEL-1000Tyyppi A - VahvistamatonKeltainen1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€960.41
C1120-4A-SIL-1000Tyyppi A - VahvistamatonHopea1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€965.90
D1120-4A-ORG-1000Tyyppi A - VahvistamatonOranssi1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€948.24
E1120-4A-BLU-1000Tyyppi A - Vahvistamatonsininen1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€965.99
F1120-4A-GRN-1000Tyyppi A - VahvistamatonVihreä1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€965.44
G1120-4A-PUNAINEN-1000Tyyppi A - Vahvistamatonpunainen1000ft.1"1 / 4 "0.17 "1 / 4 "1 / 4 "€937.57
E1120-10B-BLU-250Tyyppi B - Vahvistettusininen250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€846.85
A1120-8B-BLK-500Tyyppi B - VahvistettuMusta500ft.2"1 / 2 "0.376 "1 / 2 "1 / 2 "€1,212.23
B1120-6B-YEL-500Tyyppi B - VahvistettuKeltainen500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€925.02
F1120-6B-GRN-250Tyyppi B - VahvistettuVihreä250ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€481.87
A1120-6B-BLK-250Tyyppi B - VahvistettuMusta250ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€517.73
A1120-6B-BLK-100Tyyppi B - VahvistettuMusta100ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "-3 / 8 "€199.64
G1120-10B-PUNAINEN-250Tyyppi B - Vahvistettupunainen250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,038.08
E1120-6B-BLU-250Tyyppi B - Vahvistettusininen250ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€481.87
G1120-6B-PUNAINEN-250Tyyppi B - Vahvistettupunainen250ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€494.34
E1120-6B-BLU-500Tyyppi B - Vahvistettusininen500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€923.50
F1120-12B-GRN-250Tyyppi B - VahvistettuVihreä250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,386.75
B1120-6B-BLK-500Tyyppi B - VahvistettuMusta500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€923.50
G1120-6B-PUNAINEN-500Tyyppi B - Vahvistettupunainen500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€923.50
D1120-6B-ORG-500Tyyppi B - VahvistettuOranssi500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€965.25
F1120-6B-GRN-500Tyyppi B - VahvistettuVihreä500ft.1.5 "3 / 8 "0.251 "3 / 8 "3 / 8 "€902.88
A1120-12B-BLK-250Tyyppi B - VahvistettuMusta250ft.3"3 / 4 "0.566 "3 / 4 "3 / 4 "€1,399.69
A1120-10B-BLK-250Tyyppi B - VahvistettuMusta250ft.2.5 "5 / 8 "0.441 "5 / 8 "5 / 8 "€1,040.69
C1120-8B-SIL-500Tyyppi B - VahvistettuHopea500ft.2"1 / 2 "0.376 "1 / 2 "1 / 2 "€1,262.26
PARKER -

NR-sarja, letkut

TyyliMalliPutki sisäpuolella Dia.MurtumispaineVäriPutken ulkohalkaisija.Seinämän paksuusSisällä Dia.Max. KäyttöpaineMax. PaineHinta (ei alv)
ANBR-4-035-1700 PSIMusta1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€333.09
BNNR-5-040-1700 PSILuonnollinen5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€436.16
CNBR-4-050---1 / 4 "--625 Psi-€2.08
Tarjouspyyntö
CNNR-3-039---3 / 16 "--625 Psi-€1.37
Tarjouspyyntö
CNNR-4-050---1 / 4 "--625 Psi-€2.08
Tarjouspyyntö
ANBR-5-040-1700 PSIMusta5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€368.73
BNNR-4-035-1700 PSILuonnollinen1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€288.09
CNNR-2-0260.073 "--1 / 8 "--625 Psi-€1.22
Tarjouspyyntö
CNBR-2-0260.073 "--1 / 8 "--625 Psi-€1.22
Tarjouspyyntö
CNNR-2-0170.091 "--1 / 8 "--425 Psi-€0.92
Tarjouspyyntö
CNBR-2-0170.091 "--1 / 8 "--425 Psi-€0.92
Tarjouspyyntö
CNNR-6-0750.225 "--3 / 8 "--625 Psi-€4.47
Tarjouspyyntö
ANBR-6-0480.279 "1700 PSIMusta3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€630.00
BNNR-6-0480.279 "1700 PSILuonnollinen3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€614.30
ANBR-8-0620.375 "1500 psiMusta1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€942.53
BNNR-8-0620.375 "1500 psiLuonnollinen1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€875.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?