PARKER Magneettiventtiilikäämit

Suodattaa

PARKER -

Magneettiventtiilikäämit

Parkerin magneettiventtiilikäämit ovat sähkömagneettisesti ohjattuja keloja sähköenergian muuttamiseksi lineaariseksi liikkeeksi. Nämä kelat ovat ihanteellisia käytettäväksi jäähdytyssolenoidiventtiilien kanssa, ja niissä on uurrettu kelamalli magneettikentän luomiseksi väliaineen virtauksen ohjaamiseksi magneettiventtiilin kautta. Näiden luokan F eristettyjen kelojen kytkentärasiakotelo pitää koko kokoonpanon turvassa ulkoisilta epäpuhtauksilta ja on saatavana 24VAC-, 120VAC-, 208VAC- ja 240VAC-jänniteluokissa Raptor Supplies.

TyyliMalliKäämiNykyinen arvosteluTulojännitevastusJänniteWattsHinta (ei alv)
AD6E------€51.75
BL2E------€40.78
CCCP115C-0.2 A115 VAC576 ohmia115 VAC-€120.51
DT2A------€33.90
AD6A------€53.37
BL2B------€43.81
ET2B------€40.24
ET2E------€40.24
ET2G------€40.95
AD6G------€55.34
BL2G------€38.94
BL2A------€41.24
AD6F------€53.79
BL2F------€35.15
ET2F------€41.24
FCCP012S-1.58 A12 VDC7.58 ohmia12 VDC-€66.41
GCCP024L-0.79 A24 VDC30.3 ohmia24 VDC-€53.20
GCCP012L-1.58 A12 VDC7.58 ohmia12 VDC-€53.20
FCCP024S-0.79 A24 VDC30.3 ohmia24 VDC-€60.32
HPKC-1-120 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia---120 / 240 VAC10€158.25
IPKC-2-120 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia---120 / 240 VAC15€189.87
JPKC-1-120Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---120 / 240 VAC10€115.75
KPKC-2-24Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---24 VAC15€135.21
KPKC-2-120Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---120 VAC15€130.12
JPKC-1-208 / 240Yleiskäyttöinen kytkentärasia, jossa on kaksi 1/2 "aukkoa---208 / 240 VAC10€118.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?