PARKER 10-sarja, nänni


Suodattaa
Maali: Kolmiarvoinen kromi , Vaihtotyyppi: Autoteollisuus, Tru-Flate , Lukitustyyppi: Holkki , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , Venttiilin tyyppi: Valitsematon
TyyliMalliMax. VirtausBarb kokoRungon materiaaliPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoYhteyden tyyppiHinta (ei alv)
A
2C
25 cfm-Teräs1 / 4 "1 / 4-18 "Mies1 / 4 "NPTF€6.46
A
0C
25 cfm-Teräs1 / 8 "1 / 8-27 "Mies1 / 4 "NPTF€7.25
B
3C
25 cfm-Teräs1 / 4 "1 / 4-18 "Nainen1 / 4 "NPTF€7.27
C
8CP
25 cfm1 / 4 "Teräs---1 / 4 "Työnnä Lok Letku Barb€15.70
D
B2C
25 cfm-Messinki1 / 4 "1 / 4-18 "Mies1 / 4 "NPTF€7.30
E
B3C
25 cfm-Messinki1 / 4 "1 / 4-18 "Nainen1 / 4 "NPTF€8.12
B
3C-E
25 cfm-Teräs3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen1 / 4 "NPTF€18.05
F
8C
25 cfm1 / 4 "Teräs---1 / 4 "Letkun tanko€12.56
F
9C
25 cfm3 / 8 "Teräs---1 / 4 "Letkun tanko€13.78
F
5E
50 cfm3 / 8 "Teräs---3 / 8 "Letkun tanko€10.50
C
5EP
50 cfm3 / 8 "Teräs---3 / 8 "Työnnä Lok Letku Barb€19.35
A
0E
50 cfm-Teräs1 / 4 "1 / 4-18 "Mies3 / 8 "NPTF€13.53
B
1E
50 cfm-Teräs1 / 4 "1 / 4-18 "Nainen3 / 8 "NPTF€15.21
B
3E
50 cfm-Teräs3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "NPTF€14.90
A
2F
110 cfm-Teräs1 / 2 "1 / 2-14 "Mies1 / 2 "NPTF€14.19
A
0F
110 cfm-Teräs3 / 8 "3 / 8-18 "Mies1 / 2 "NPTF€15.07

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?