PARKER 20-sarja, pikaliitin


Parker 20 -sarjan pikaliittimiä käytetään hydraulijärjestelmissä, rakennuslaitteissa ja maatalouskoneissa tarjoamaan nopeat ja turvalliset liitännät nesteen siirtoa varten, mikä vähentää seisokkeja ja parantaa tehokkuutta. Ne sopivat ihanteellisesti huoltolaitteisiin, teollisuusprosesseihin ja sovelluksiin, jotka vaativat nopeita ja luotettavia hydrauliliitäntöjä....Lue lisää

Suodattaa
Maali: Kolmiarvoinen kromi , Lukon tyyppi: Lukituspallot , Lukitustyyppi: Holkki , Max. Käyttöpaine: 300 psi , Max. Paine: 300 psi , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: nitriili , Tiivisteet: nitriili , Temp. Alue: -40 - 250 astetta F , Venttiilin tyyppi: Putkimainen
TyyliMalliMateriaaliBarb kokoRungon materiaaliMax. VirtausPutken kokoKierteen kokoKiertyyppiKehon kokoHinta (ei alv)
A
B17
Messinki-Messinki110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nainen1 / 2 "€63.96
B
B25
Messinki-Messinki50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "€44.85
C
B20-5BP
Messinki3 / 8 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€29.56
C
B20-3BP
Messinki1 / 4 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€26.95
D
B20-3B
Messinki1 / 4 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€27.88
D
B20-5B
Messinki3 / 8 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€29.15
E
B16
Messinki-Messinki110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Mies1 / 2 "€63.55
D
B20-4B
Messinki5 / 16 "Messinki25 cfm---1 / 4 "€32.18
F
B22A
Messinki-Messinki25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "Mies1 / 4 "€31.59
F
B24
Messinki-Messinki50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies3 / 8 "€52.20
B
B23E
Messinki-Messinki25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen1 / 4 "€31.26
B
B23A
Messinki-Messinki25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "Nainen1 / 4 "€25.13
F
B22E
Messinki-Messinki25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies1 / 4 "€31.93
F
B22
Messinki-Messinki25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Mies1 / 4 "€22.63
B
B23
Messinki-Messinki25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Nainen1 / 4 "€22.90
G
16-6 BP
Teräs1 / 2 "Teräs110 cfm---1 / 2 "€52.53
H
16-6B
Teräs1 / 2 "Teräs110 cfm---1 / 2 "€58.64
G
16-5 BP
Teräs3 / 8 "Teräs110 cfm---1 / 2 "€67.46
H
16-5B
Teräs3 / 8 "Teräs110 cfm---1 / 2 "€58.85
I
16
Teräs-Teräs110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Mies1 / 2 "€49.22
I
16G
Teräs-Teräs110 cfm3 / 4 "3 / 4-14 "Mies1 / 2 "€55.32
J
17E
Teräs-Teräs110 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen1 / 2 "€47.74
H
16-7B
Teräs3 / 4 "Teräs110 cfm---1 / 2 "€59.36
J
25F
Teräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nainen3 / 8 "€52.58
J
25C
Teräs-Teräs50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Nainen3 / 8 "€37.03
K
24-5 BP
Teräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€46.57
J
25
Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Nainen3 / 8 "€36.72
L
24C
Teräs-Teräs50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "Mies3 / 8 "€45.22
M
24-6B
Teräs1 / 2 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€61.41
J
17G
Teräs-Teräs110 cfm3 / 4 "3 / 4-14 "Nainen1 / 2 "€67.34
J
17
Teräs-Teräs110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Nainen1 / 2 "€56.50
I
16E
Teräs-Teräs110 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies1 / 2 "€53.37
M
24-5B
Teräs3 / 8 "Teräs50 cfm---3 / 8 "€53.22
L
24
Teräs-Teräs50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "Mies3 / 8 "€41.50
L
24F
Teräs-Teräs50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "Mies3 / 8 "€40.23

Toimintamekanismi

  • Kohdista uros- ja naarasliittimen päät.
  • Työnnä päät yhteen, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.
  • Liitin pitää liittimen tukevasti paikallaan mahdollistaen nesteen tai ilman virtauksen.
  • Irrota painamalla vapautuspainiketta ja irrottamalla liittimen päät helposti.

Ominaisuudet

  • Niissä on messinki-/teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Nämä Parker-pikaliittimet tarjoavat letkun väkäs-, NPTF- ja Push-Lok-letkunväkäliitännät erilaisiin sovelluksiin.
  • Niitä on saatavana runkokokoina 1/4, 3/8 ja 1/2 tuumaa mukautuvuuden vuoksi käyttäjän vaatimusten mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistan ja huoltan nämä Parker-pikakytkimet?

  • Irrota liitin järjestelmästä.
  • Poista lika tai roskat liittimen päistä.
  • Levitä O-renkaisiin voiteluainetta sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tarkista säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda osat tarvittaessa.
  • Säilytä puhtaassa, kuivassa paikassa kontaminoitumisen tai korroosion estämiseksi.

Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon pikaliitintä valittaessa?

  • Varmista, että se vastaa järjestelmäsi vaatimuksia.
  • Valitse kestävät materiaalit, kuten messinki tai teräs.
  • Valitse sovelluksellesi sopiva koko.
  • Tarkista, onko se yhteensopiva yleisten tiedonsiirtostandardien kanssa.
  • Harkitse ominaisuuksia, kuten lukitusmekanismeja turvallisia yhteyksiä varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?