DAYTON

Suodattaa

LVI ja jäähdytys

Materiaalinkäsittely

Sähkö-

avokkaat

Voimansiirto

Moottorit

Putkityöt

Sähkötyökalut

Pneumatiikka

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Koneistus

Turvallisuus

Siivous

Kiinnittimet

Kiinnittimet

Tarvikkeet

Hitsaus

Huonekalujen vieraanvaraisuus ja ruokapalvelu

Voitelu

testausvälineet

Lab tarvikkeet

Ulkoiluvälineet

Maalilaitteet ja -tarvikkeet

Hydrauliikka

Valaistus

Liimat, tiivisteet ja teipit

Elektroniikkalaitteet ja paristot

raaka-aineet

Hioma

LVI ja jäähdytys Suodattaa

IlmankäsittelyKatso kaikki

Tubeaksiaaliset tuulettimet ja tarvikkeetKatso kaikki

  • Hihnavetoiset letkut

    Daytonin putkiaksiaalipuhaltimet ovat sylinterimäisiä, ja niissä on potkuri, joka poistaa pahan hajun ja hajun puhdistussäiliöistä, varastoista ja sekoitustiloista. Niiden teräskotelo on käsitelty rautafosfaatilla ja paistettua emaliviimeistelyä, mikä tekee siitä ruosteenkestävän ja vetotilaa tuuletetaan vetämällä sisään ulkoilmaa. Niiden suurin tuloilman lämpötila on 200 °F ja ympäristön lämpötila 104 °F. Nämä putkiaksiaalipuhaltimet on varustettu valurautaisilla pyöräillä kestävyyden takaamiseksi ja ne on suunniteltu asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuoraan. Niissä on alumiinipinnoitetut, kipinänkestävät terät, jotka on tasapainotettu tarkasti suuren ilmamäärän poistamiseksi. Daytonin putkiaksiaalipuhaltimia on saatavana halkaisijaltaan 12, 16 ja 18 tuumaa. Raptor Supplies, valtuutettu jakelija.

  • Lisälaipat
  • Suoravetoiset kaksiaksiaaliset tuulettimet
  • Tubeaksiaaliset tuulettimien tarvikkeet
1...34

Tietoja DAYTONista

Daytonin tuotevalikoimaan kuuluvat raskaat kiilahihnat, vaihteistohihnat, maatilamoottorit, pesu moottorit, AC / DC vaihdemoottorit, nopeudenrajoittimet ja vaihteistot, muuntajat, tuulettimet, teräskaapelit, verkkoliinat, akselin kaulukset, releet, ilmarenkaat, ikkunaluukut, puhaltimet ja rumpupumput. Daytonin vaihdemoottoreita käytetään vääntömomentin ja nopeuden säätämiseen, ja ne ovat ihanteellisia käytettäviksi peristalttisissa pumpuissa, CNC-koneissa ja autosovelluksissa. Daytonin kiilahihna, yksi yhtiön myydyimmistä tuotteista, täyttää Rubber Manufacturers' Associationin (RMA) standardit ja sitä käytetään laajasti voimansiirtohihnana. Dayton ilmaverhojen puhaltimet on suunniteltu tuottamaan jatkuvasti virtaava ilmaseinä, joka muodostaa lämpösulun ulkoilmaa vastaan ​​ja estää lämmitetyn tai jäähdytetyn ilman karkaamisen avoimista oviaukoista. Vilkkaasti liikennöivät alueet voivat jättää ovensa auki, pitäen lentävät hyönteiset poissa ja eliminoiden automaattisten/manuaalisten ovien avaamisen ja sulkemisen aiheuttaman vaivan. Ne vähentävät kosteutta ja kylmän ilman menetystä. Tuotemerkki tarjoaa myös OEM-puhaltimia, jotka ovat ihanteellisia LVI-laitteiden kuluneiden moottoreiden korvaamiseen. The Dayton 1TDP6 puhallin Valetut alumiiniset päätykilvet lämmön haihduttamiseksi ja dynaamisesti tasapainotettu muotoilu tasaisen ja hiljaisen toiminnan takaamiseksi. Näiden puhaltimien moottori mahdollistaa automaattisen lämpösuojauksen ylikuormituksen tai vaihehäiriöiden estämiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Toimitetaanko Daytonin moottoreissa nimikyltit?

Kaikissa Dayton-moottoreissa on täydelliset nimikilvet, joissa on helppolukuiset kytkentäkaaviot. Tämä lyhentää asennusaikaa ja estää johdotuksen väärin.

Kuinka valita oikea Dayton-moottori?

Yleiskäyttöisiä moottoreita käytetään mekaanisiin kuormiin (esim. ilmaliike) ja vaikeasti käynnistyviin sovelluksiin, kuten kuljettimiin, hihnakäyttöisiin laitteisiin, työstökoneisiin ja mäntäpumppuihin. Näissä moottoreissa on vankka rakenne ja raskaat kuulalaakerit suurten radiaali- ja aksiaalikuormien käsittelyyn. Erityiskäyttöiset moottorit on tarkoitettu pesuun / vaarallisiin tiloihin / pumppukäyttöön. LVI-moottorit on suunniteltu ilmaliikenteeseen ja muihin kevyisiin ja keskisuuriin sovelluksiin, kuten puhaltimiin, keskipakopumppuihin, pieniin työkaluihin ja toimistolaitteisiin.

Tarjoaako Dayton siivous- ja vahtimestaritarvikkeita?

Kyllä, Dayton tarjoaa siivous- ja vahtimestaritarvikkeita pitääkseen kaupalliset ja teollisuustilat puhtaina ja hyvässä kunnossa. Ne puhdistavat, poistavat rasvaa, desinfioivat ja desinfioivat seinät, lattiat ja muut pinnat. Daytonin siivoustarvikkeisiin kuuluvat mopit, luudat ja lattianpesukoneet, jotka puhdistavat, hankaavat, kuorivat, kiillottavat, kiillottavat tai imuroivat lattiat ja matot.

Voinko käyttää käynnistyskondensaattoria käynnistyskondensaattorin sijasta?

Käynnistyskondensaattorina voi olla mahdollista käyttää käynnistyskondensaattoria, mutta käytettävissä olevat arvot ovat paljon alhaisemmat kuin dedikoiduilla käynnistyskondensaattoreilla. Jotta varmistetaan, että käynnistyskondensaattori vastaa alkuperäistä käynnistyskondensaattoria, sillä on oltava sama kapasitanssiluokitus ja jännite.

Kuinka valitsen sovellukselleni oikean Dayton-puhaltimen?

Sopivan Dayton-puhaltimen valinta riippuu vaaditusta ilmavirrasta, staattisesta paineesta, käyttöympäristöstä ja alan standardeista tai määräyksistä.

Kuinka asennat Daytonin vesisäiliöt?

Daytonin vesisäiliöiden yläpäässä on tulo-/poistoaukko putkiston liittämiseksi vesipumppuun toisessa päässä. Vesisäiliöt voidaan säilyttää vaaka- tai pystyasennossa.

Mitkä ovat Daytonin lattianpesureiden koot?

Nämä lattianpesurit ovat saatavilla 17 ja 20 tuuman kokoisina.

Yksinomaiset tuotemerkit