DAYTON 1NO Ei valaistu valintakytkin


Dayton 1NO:n valaisemattomia valintakytkimiä voidaan kääntää oikealle, vasemmalle tai keskelle sähkökoskettimien avaamiseksi tai sulkemiseksi. Nämä yksiköt ohjaavat laitteita sekä vaihtavat vähintään kahden tai useamman piirin välillä. Ne sopivat ihanteellisesti kuljetinjärjestelmiin, automatisoituihin laitteisiin tai tuotantolinjaan...s. Nämä valintakytkimet tarjoavat luotettavan tavan käynnistää tai muuttaa prosesseja manuaalisesti.Lue lisää

Suodattaa
Kehyksen väri: Hopea , Väri: Musta
TyyliMalliKokoToimintaPerusmateriaaliOperaattorin tyyppiKehysYhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusIP-luokitusHinta (ei alv)
A
30G259
22mmYlläpidetty / hetkellinenMetalliAvainkromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€24.33
B
30G265
22mmYlläpitäjäMetalliVipukromiEI10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 65€52.24
C
30G267
22mmYlläpidetty / ylläpidettyMetalliLaajennettu vipukromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€52.16
D
30G264
22mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviVipuMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€15.50
E
30G266
22mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviLaajennettu vipuMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€52.24
F
30G269
22mmYlläpidetty / ylläpidettyMetalliAvainkromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€24.33
G
30G270
22mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviAvainMuovi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€14.24
H
30G271
22mmYlläpidetty / ylläpidettyMetalliAvainkromi1NO10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC65€24.33
I
31XH91
30mmYlläpidetty / ylläpidettyMuoviVipu-2NO / 2NC10 A @ 600 VAC65€181.91
J
31XH92
30mmYlläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMuoviVipu-1NO / 1NC10 A @ 600 VAC65€139.52

Toimintamekanismi

  • Valintakytkin toimii pysymismekanismilla, jonka avulla käyttäjät voivat valita kahden asennon välillä.
  • Kytkimen sisällä olevat sähkökoskettimet muodostavat tai katkaisevat liitännät, kun kytkintä liikutetaan.
  • Tämä rakenne takaa luotettavan sähköisen suorituskyvyn myös puhtaissa ympäristöissä, joten se sopii erilaisten koneiden ja prosessien ohjaukseen.

Ominaisuudet

  • Dayton 1NO:n valaisemattomissa valintakytkimissä on ylläpidetty / ylläpidetty toiminta, jonka avulla käyttäjät voivat valita ja ylläpitää tiettyä ohjausvaihtoehtoa helposti.
  • Niissä on pidennetty viputyyppinen käyttölaite, mikä parantaa kytkimen kanssa vuorovaikutuksessa olevien käyttäjien saavutettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.
  • Nämä valaisemattomat valintakytkimet tarjoavat painevaletun alumiinikehyksen hopeanvärisenä, mikä varmistaa kestävyyden ja ammattimaisen esteettisyyden erilaisissa ympäristöissä.
  • Ne on varustettu NEMA-luokituksilla 1, 2, 3, 4 ja 4X, joten ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön, jossa ympäristönsuojelun taso vaihtelee.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko valaisemattomat valintakytkimet helppo huoltaa?

Kyllä, Daytonin valaisemattomat valintakytkimet ovat yleensä helppoja huoltaa. Ne vaativat vain säännöllistä puhdistusta ja tarkastusta oikean toiminnan varmistamiseksi.

Kuinka asentaa tämä valaisematon valintakytkin?

Asennus käsittää tyypillisesti kytkimen kiinnittämisen ohjauspaneeliin mukana toimitetulla kiinnityslaitteistolla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?