DAYTON 1/3 HP: n turbiinipumput


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Paras tehokkuus GPM @ Head: 1.0 @ 85 Ft. , Paras tehokkuusalue GPM @ Head: 55-110 @ 1.7 - 0.6 Ft. , Rakennus: Pronssijuoksupyörä, Buna-N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla ja hiili / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelöinti ja vaihdettava pronssi-akseliholkki. , Tyhjennystulppa: Helposti saavutettavissa alhaalta , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56J , GPM: 0.9 , GPM @ 20 PSI: 2.6 , GPM @ 40 PSI: 2 , Korkeus: 6.3 " , Kotelon materiaali: Valurauta nikkelöinnillä , HP: 1/3 , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Pronssi , Juoksupyörän tyyppi: avoin , Sisääntulo: 3 / 4 " , Tulopaine: 150 PSI , Pituus: 13.2 " , Max. Kotelon paine: 200 PSI , Max. Nesteen viskositeetti: 100 SSU , Max. Nesteen lämpötila: -20 - 230 astetta F , Max. Paine: 140 psi , Max. Tietty painovoima: 1 , Moottorikotelo: ODP , Moottorin kierrosluku: 3450 , NEMA/IEC-kehys: 56J , Lähtö: 3 / 4 " , Ruuvin materiaali: Sinkitty , Tiivistesovellus: Pitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita , Tiivisteen materiaali: Buna-N hiili- ja keraamisilla pinnoilla ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen tiiviste , Palvelutekijä: 1.75 , Akselin materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Voluutin materiaali: Valurauta nikkelöinnillä , Kastetut materiaalit: Pronssi, valurauta, Buna-N, hiili, keraaminen ja 316 ruostumaton teräs , Leveys: 6.5 "
TyyliMalliAmpeeriaMoottorityyppiVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
4JPF2
1.5-1.4/0.73 vaihe3208-230/460€895.13
B
4JPF1
7.5/3.8Kondensaattorikäynnistys, induktiokäyttö1115/230€1,078.44

1/3 HP: n turbiinipumput

Dayton -turbiinipumput soveltuvat teollisiin sovelluksiin, kuten painehuoltoon, vedenkäsittelyyn, kattilan syöttöön, kondenssivirtaukseen, käänteisosmoosisuodatukseen ja ruiskutuslaitteisiin. Ne on varustettu tyypin 21 mekaanisilla tiivisteillä ja saavutettavalla tyhjennystulpalla, jonka akselilla on kuulalaakerit pidentää käyttöikää. Valitse useista näistä turbiinipumpuista, joita on saatavana 0.9 ja 1.2 GPM: n virtausnopeuksilla Raptor Suppiesilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?