DAYTON 101 -sarjan tasavirtamoottorit, TENV, 90VDC


Suodattaa
laakerit: Neula kotelon lähtöakselilla, pallo moottorilla , Harjat: Ulkoisesti vaihdettavissa , Kotelo: TENV , Vaihteistokotelo: Alumiinivalu , Vaihteen materiaali: Ensimmäisen vaiheen teräksen kierteiset, myöhemmät vaiheet terästä tai lämpökäsiteltyä jauhettua metallia , Vaihteistotyyppi: Kierukka ja Spur , Kotelon materiaali: Alumiinivalu , Voitelu: Pysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorin tyyppi: DC , Asennus: Kaikki asema , Ylikuorma: 90 lb , Vaihtoharjat: 6YHY3 , Käännettävän akselin lähtö: Ei , Kierto: Käännettävä , Tiivisteet: Jousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla , Akselin suunta: Parallel , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 90 VDC
TyyliMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritVaihteistoSyötä HPPituus vähemmän akseliaMax. vääntömomenttiTyyppikilpi RPMKokonaispituusHinta (ei alv)
A
6Z912
0 ja 150.36186:11/407.375 "100 tuumaa - lb9.68.375 "€495.84
A
6Z911
0 ja 150.36362:11/407.375 "100 tuumaa - lb58.375 "€503.72
A
6Z913
16 ja 300.6296:11/207.5 "100 tuumaa - lb208.5 "€488.55
A
6Z914
31 ja 500.6249:11/207.5 "74 tuumaa - lb378.5 "€468.85
A
6Z915
51 ja 750.6225:11/207.5 "40 tuumaa - lb718.5 "€528.23
A
6Z916
100 ja 1500.6213:11/207.5 "20 tuumaa - lb1398.5 "€519.80

101 -sarjan tasavirtamoottorit, TENV, 90VDC

Dayton 101 -sarjan tasavirtavaihteistomoottorit tarjoavat halutun välityssuhteen ja vääntömomentin vaihteistolla varustetun laitteen käyttämiseen. Nämä 90 VDC:n nimelliset vaihdemoottorit sopivat ihanteellisesti pyörätuoleihin, sairaalasänkyihin, pöytänostimiin ja sähkökäyttöisiin istuimiin. Ne koostuvat moottorista, teräsvaihteista ja laakereista painevaletulla TENV-kotelolla. Kestomagneetin suuntaisakselissa on kuulalaakerit, jotka takaavat sujuvan toiminnan sekä myötä- että vastapäivään. Ne on voideltu pysyvästi nestemäisellä vaihteistoöljyllä kitkan ja komponenttien vaurioitumisen estämiseksi. Jousitettu huulitiiviste estää epäpuhtauksien pääsyn sisään. Valitse laajasta valikoimasta näitä 101-sarjan vaihdemoottoreita, jotka ovat saatavilla 1/40 ja 1/20 hv:n syöttötehoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?