DAYTON Manuaaliset / sähköiset vinssikaapelit, teräsrakenne


Suodattaa
Pinnoitusmateriaali: Kirkas vinyyli , Ulkoläpimitta: 13 / 32 "
TyyliMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta (ei alv)
A
33RG73
1 / 2 "500ft.304 Ruostumaton teräs6 x 19 luokan IWRC4560 lb€6,399.15
A
33RG72
1 / 2 "250ft.304 Ruostumaton teräs6 x 19 luokan IWRC4560 lb€3,216.40
B
33RG03
5 / 16 "250ft.Galvanisoitu teräsX 7 191960 lb€543.48

Manuaaliset / sähköiset vinssikaapelit, teräsrakenne

Dayton -kaapeleita käytetään manuaalisten tai sähköisten vinssien kanssa raskaiden laitteiden ja kuormien vetämiseen eri sovelluksissa, mukaan lukien kiinnitys tai hinaus. Näissä kaapeleissa on sinkitty teräs tai 304 ruostumaton teräsrakenne, jotka tarjoavat kestävyyttä ja erinomaista korroosionkestävyyttä. Joissakin malleissa on vinyylipinnoite, joka säilyttää voitelun kaapeleissa ja tarjoaa helpon käsittelyn ja pitkän käyttöiän. Valitse laaja valikoima näitä kaapeleita, saatavana 1960 ja 4560 lb: n kuormituksella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?