DAYTON 1 HP: n turbiinipumput


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Rakennus: Pronssijuoksupyörä, Buna-N O-renkaan tiivisteet, mekaaninen tiiviste Buna-N- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla osilla ja hiili / keraamisilla istuimilla, valurautakansi ja moottorikiinnike, jossa on kova elektrolyyttinen nikkelöinti ja vaihdettava pronssi-akseliholkki. , Tyhjennystulppa: Helposti saavutettavissa alhaalta , Tehtävä: Jatkuva , Kehys: 56J , HP: 1 , Hz: 60 , Juoksupyörän materiaali: Pronssi , Juoksupyörän tyyppi: avoin , Tulopaine: 132 PSI , Max. Kotelon paine: 200 PSI , Max. Nesteen viskositeetti: 100 SSU , Max. Nesteen lämpötila: -20 - 230 astetta F , Max. Paine: 120 psi , Max. Tietty painovoima: 1 , Moottorikotelo: ODP , Moottorin kierrosluku: 3450 , NEMA/IEC-kehys: 56J , Lähtö: 1" , Tiivistesovellus: Pitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita , Tiivisteen materiaali: Buna-N hiili- ja keraamisilla pinnoilla ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi , Tiivisteen tyyppi: Mekaaninen tiiviste , Palvelutekijä: 1.4 , Akselin materiaali: 304 Ruostumaton teräs , Tyyppi: keskipakoinen , Leveys: 6.7 "
TyyliMalliKoteloAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadTuloaukkoPituusMoottorityyppiVaiheRuuvimateriaaliHinta (ei alv)
A
4JPE2
Pronssi14.4/7.29.4 @ 50 Ft.1"15.75 "Kondensaattorikäynnistys, induktiokäyttö1SS€1,908.49
B
4JPF7
Valurauta nikkelöinnillä3.7-3.2/1.68.8 @ 75 Ft.1-1 / 4 "15.35 "3 vaihe3Sinkitty€1,320.97

1 HP: n turbiinipumput

Daytonin turbiinipumput on suunniteltu hallitsemaan nesteitä mukana kulkeutuvan ilman kanssa ja tuottamaan paineita ilman höyrylukitusta. Nämä pumput soveltuvat käytettäväksi kaupallisissa ja teollisissa kattiloiden syöttö-, painehuolto-, vedenkäsittely- ja käänteisosmoosisuodatussovelluksissa. Valitse useista näistä turbiinipumpuista, joita on saatavana 1- ja 3 -vaiheisina Raptor -tarvikkeissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?