DAYTON Akselin kaulus


Suodattaa
Mitan tyyppi: Standardi , Käyttölämpötila Alue: -20 - 200 astetta F , Ruuvin materiaali: Metalliseos , Kestää lämpötilaa: 185-astetta F
TyyliMalliRuuvin kokoPora Dia.Korkkiruuvin kokoAseta ruuvin kokoTyyppiLeveysSuorittaa loppuunSisällä Dia.Pkg. MääräHinta (ei alv)
A
1L692
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin1 / 4 "Mustaoksidi1 / 8 "1€7.74
B
1F594
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin5 / 16 "-1 / 4 "1€26.25
C
1L675
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Yksiosainen puristin5 / 16 "-1 / 4 "1€11.37
D
1L656
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Yksiosainen puristin5 / 16 "Mustaoksidi1 / 4 "1€5.04
D
1L655
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Yksiosainen puristin5 / 16 "Mustaoksidi3 / 16 "1€5.20
E
1L713
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin5 / 16 "-1 / 4 "1€19.64
E
1L712
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin5 / 16 "-3 / 16 "1€15.32
A
1L693
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin5 / 16 "Mustaoksidi3 / 16 "1€7.15
C
1L674
# 4-403 / 16 "# 4-40# 4-40Yksiosainen puristin5 / 16 "-3 / 16 "1€11.29
D
1L657
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Yksiosainen puristin5 / 16 "Mustaoksidi5 / 16 "1€5.41
A
1L694
# 4-401 / 4 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin5 / 16 "Mustaoksidi1 / 4 "1€11.76
D
1L654
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40Yksiosainen puristin1 / 4 "Mustaoksidi1 / 8 "1€4.86
C
1L676
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Yksiosainen puristin5 / 16 "-5 / 16 "1€11.66
A
1L695
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin5 / 16 "Mustaoksidi5 / 16 "1€12.56
E
1L711
# 4-401 / 8 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin1 / 4 "-1 / 8 "1€15.45
E
1L714
# 4-405 / 16 "# 4-40# 4-40Kaksiosainen puristin5 / 16 "-5 / 16 "1€16.80
D
1L659
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Yksiosainen puristin3 / 8 "Mustaoksidi7 / 16 "1€7.93
F
1L630
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Aseta ruuvi1 / 4 "-1 / 8 "1€8.06
A
1L697
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Kaksiosainen puristin3 / 8 "Mustaoksidi7 / 16 "1€12.84
E
1L715
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Kaksiosainen puristin11 / 32 "-3 / 8 "1€24.98
E
1L716
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Kaksiosainen puristin3 / 8 "-7 / 16 "1€25.99
A
1L696
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Kaksiosainen puristin11 / 32 "Mustaoksidi3 / 8 "1€12.05
D
1L658
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Yksiosainen puristin11 / 32 "Mustaoksidi3 / 8 "1€5.46
C
1L677
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Yksiosainen puristin11 / 32 "-3 / 8 "1€17.25
G
1L625
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Aseta ruuvi1 / 4 "Sinkitty1 / 8 "3€7.91
H
1F590
# 6-323 / 8 "# 6-32# 6-32Kaksiosainen puristin11 / 32 "-3 / 8 "1€26.71
G
1F538
# 6-321 / 8 "# 6-32# 6-32Aseta ruuvi1 / 4 "Sinkitty1 / 8 "100€177.49
C
1L678
# 6-327 / 16 "# 6-32# 6-32Yksiosainen puristin3 / 8 "-7 / 16 "1€18.57
C
1L679
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Yksiosainen puristin13 / 32 "-1 / 2 "1€20.83
E
1L717
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Kaksiosainen puristin13 / 32 "-1 / 2 "1€27.22
F
1L631
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Aseta ruuvi1 / 4 "-3 / 16 "1€7.30
D
1L660
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Yksiosainen puristin13 / 32 "Mustaoksidi1 / 2 "1€6.05
G
1L626
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Aseta ruuvi1 / 4 "Sinkitty3 / 16 "3€7.91
A
1L698
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Kaksiosainen puristin13 / 32 "Mustaoksidi1 / 2 "1€13.47
H
1F588
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Kaksiosainen puristin13 / 32 "-1 / 2 "1€25.13
I
1F464
# 8-321 / 2 "# 8-32# 8-32Yksiosainen puristin13 / 32 "-1 / 2 "1€13.85
G
1F536
# 8-323 / 16 "# 8-32# 8-32Aseta ruuvi1 / 4 "Sinkitty3 / 16 "100€177.49
G
2X735
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Aseta ruuvi5 / 16 "Sinkitty1 / 4 "3€7.35
C
1L680
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Yksiosainen puristin7 / 16 "-5 / 8 "1€17.76
D
1L661
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Yksiosainen puristin7 / 16 "Mustaoksidi5 / 8 "1€6.54
G
1F520
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Aseta ruuvi5 / 16 "Sinkitty1 / 4 "100€124.86
J
1F518
# 10-321 / 4 "-# 10-32Aseta ruuvi5 / 16 "-1 / 4 "1€8.93
E
1L718
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Kaksiosainen puristin7 / 16 "-5 / 8 "1€34.09
G
2X736
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Aseta ruuvi5 / 16 "Sinkitty5 / 16 "3€8.72
I
1F462
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Yksiosainen puristin7 / 16 "-5 / 8 "1€15.50
H
1F586
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Kaksiosainen puristin7 / 16 "-5 / 8 "1€29.20
F
1L633
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Aseta ruuvi5 / 16 "-5 / 16 "1€7.70
A
1L699
# 10-325 / 8 "# 10-32# 10-32Kaksiosainen puristin7 / 16 "Mustaoksidi5 / 8 "1€14.92
G
1F516
# 10-325 / 16 "# 10-32# 10-32Aseta ruuvi5 / 16 "Sinkitty5 / 16 "100€191.17
J
1F514
# 10-325 / 16 "-# 10-32Aseta ruuvi5 / 16 "-5 / 16 "1€9.78
F
1L632
# 10-321 / 4 "# 10-32# 10-32Aseta ruuvi5 / 16 "-1 / 4 "1€7.48
G
4X230
1 / 2 "-131.875 "-1 / 2-13Aseta ruuvi7 / 8 "Sinkitty1.875 "1€23.86
F
1L653
1 / 2 "-132"1 / 2-131 / 2-13Aseta ruuvi7 / 8 "-2"1€110.93
F
1L652
1 / 2 "-131-15 / 16 "1 / 2-131 / 2-13Aseta ruuvi7 / 8 "-1-15 / 16 "1€119.41
G
3ZN83
1 / 2 "-132.25 "1 / 2-131 / 2-13Aseta ruuvi15 / 16 "Sinkitty2.25 "1€33.46
G
3ZN84
1 / 2 "-132.437 "1 / 2-131 / 2-13Aseta ruuvi1"Sinkitty2.437 "1€28.09
G
4X229
1 / 2 "-131.75 "1 / 2-131 / 2-13Aseta ruuvi7 / 8 "Sinkitty1.75 "1€15.03
G
3ZN85
1 / 2 "-132.5 "1 / 2-131 / 2-13Aseta ruuvi1"Sinkitty2.5 "1€41.63
J
1F522
1 / 2 "-132"-1 / 2-13Aseta ruuvi7 / 8 "-2"1€56.81
G
3ZN86
1 / 2 "-132-15 / 16 "-1 / 2-13Aseta ruuvi1.12 "Sinkitty2-15 / 16 "1€68.92
G
3ZN87
1 / 2 "-133"1 / 2-131 / 2-13Aseta ruuvi1.12 "Sinkitty3"1€77.52

Akselin kaulus

Kiinnitystyyppisiä ja kiinnitysruuvisia Dayton-akselikauluksia käytetään laajalti voimansiirtosovelluksissa komponenttien, kuten laakereiden ja takarattaiden kiinnittämiseen akseleille, mekaanisiin pysäyttimiin ja osien löytämiseen moottoreissa ja vaihteistoissa. Tuotemerkin yksi- ja kaksiosaiset kiinnitysakselin kaulukset on suunniteltu helposti käärittäviksi kovan tai pehmeän akselin ympärille vahingoittamatta, jotta ne sopivat tiukasti ja tuottavat tasaisesti jakautuneen kiinnitysvoiman. Nämä säädettävät ja helposti irrotettavat akselipannat tarjoavat korkean aksiaalisen kuormituksen, minimoiden akselin vääristymät ylivertaisen suorituskyvyn ja vähentyneen kulumisen vuoksi. Saatavana on myös erilaisia ​​kiinteitä akselikauluksia (tai kiinteitä akselikauluksia), sekä metri- että SAE-mitoissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?