DAYTON 115 Jännitteellä varjostetut C-rungon moottorit


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Open Air-Over , Kehys: Ei-standardi , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Varjostettu pylväs , Moottorikotelon suunnittelu: Open Air-Over , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , vaihe: 1 , Palvelutekijä: 1.0 , Jännite: 115
TyyliMalliTyyppikilpi RPMLaakeritTäyden kuorman ampeeritNopeuksien määräKiertoKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A
4M180
2750Holkki0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "€37.12
A
4M212
2750Holkki0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "€35.90
A
4M210
2800Holkki0.591CCWSE1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "€33.92
A
4M209
2800Holkki0.931CCWSE1801-30007 / 32 "1.75 "€39.69
A
4M211
2850Holkki0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "€36.23
B
4M075
3000Holkki1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€41.84
B
4M076
3000Holkki1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€54.59
C
3LC32
3000Holkki0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "€47.99
B
4M067
3000Holkki0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.68
B
4M073
3000Holkki1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€37.75
D
4M080
3000pallo1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"€72.44
D
4M078
3000pallo1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"€58.47
D
4M079
3000pallo0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"€60.14
B
4M070
3000Holkki0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€28.99
B
4M072
3000Holkki0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.33
D
4M077
3000pallo0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "€52.82
B
4M068
3000Holkki0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€26.81
E
4M987
3000Holkki0.351Mekaanisesti palautuva1801-30003 / 16 "1.375 "€46.83
B
5M064
3000Holkki2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"€78.30
F
5M065
3200pallo3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "€97.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?