DAYTON 10-5/8 tuuman galvanoidun teräksen puhaltimet


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Puhaltimen kierrosluku: 1725 , CFM @ 0.000-in. SP: 1510 , CFM @ 0.125-in. SP: 1450 , CFM @ 0.250-in. SP: 1400 , CFM @ 0.500-in. SP: 1290 , CFM @ 0.750-in. SP: 1200 , CFM @ 1.250-in. SP: 1000 , dBA @ 5 jalkaa: 63 , Korkeus: 21 " , Asunnon viimeistely: Harmaa polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 10 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 180 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Moottori HP: 3/4 , Moottorin kierrosluku: 1725 , Poistoaukon korkeus: 11.75 " , Poistoaukon leveys: 8" , Kierto: CW Aseman puolen katselu , Pyörän halkaisija: 5 / 8 " , Pyörän halkaisija: 10 5 / 8 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 5.25 "
TyyliMalliLeveysLaakerityyppiSyvyysTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiVaiheTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
7C454
16 "pallo17 "2.8/1.4Kolme vaihetta3Moottorilla230/460€1,240.04
A
7C453
16 "Holkki17 "11.3/5.5Kondensaattorin käynnistys1Moottorilla115/230€1,380.13
B
2C939
19 "-18 "---Vähemmän moottoria-€787.43

10-5/8 tuuman galvanoidun teräksen puhaltimet

Dayton-puhaltimet tarjoavat tasaisen ilman/kaasun virtauksen, jota tarvitaan jäähdytykseen, tyhjennykseen, imemiseen, tuuletukseen ja siirtoon. Näillä avoimilla tippatiiviillä puhaltimilla on 180 astetta F ja ympäristön lämpötila vastaavasti 104 astetta. Niissä on hitsattu teräsrakenne, jossa on harmaa epoksiviimeistely ja kotelo, joka voidaan kääntää 8 poistoasentoon jokaisella kierroksella. Valitse valikoimasta näitä puhaltimia, saatavilla 16 ja 19 tuuman leveyksinä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?