Rungon halkaisija: 2.75 " , Kotelo: Avaa tippuminen , Kehys: standardista poikkeava , Hz: 60 , Eristysluokka: A , Pituus vähemmän Akseli: 4.437 " , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: Avainleikkauskoneet , Moottorin suunnittelu: Universal AC / DC , Moottorikotelon suunnittelu: avoin , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin lämpösuojaus: Ei eristetty , vaihe: 1 , RPM-alue: yli 3600 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 4 " , lämpösuojaus: Ei eristetty , Jännite: 115