DAYTON 12VAC / DC -korotetut merkkivalot


Suodattaa
Keskimääräinen käyttöikä: 50,000 hr. , Nykyinen arvonta: 17mA , Lampun tyyppi: LED , Muoto: Pyöreä , Jännite: 12 VAC/DC
TyyliMalliVäriSähköliitäntäIP-luokitusMateriaaliPaneelin paksuusKokoHinta (ei alv)
A
22 NY88
KeltainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€17.38
B
22 NY86
VihreäM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.05
C
22 NY40
punainen6 "johdinjohdot40Nailonrunko polykarbonaattilinssillä ja ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kehyksellä0.030 "- 0.093"1/2 "asennushalk.€10.32
D
22 NY87
punainenM2.5-ruuvi40, sinetillä 65Nailonrunko, polykarbonaattilinssi ja messinkimutteri0.028 "- 0.11"12 mm: n asennusdia.€31.05

12VAC / DC -korotetut merkkivalot

Daytonin korotettuja merkkivaloja käytetään erilaisten signaalien välittämiseen, mukaan lukien On/Off, täysi jännite ja push-to-test. Niissä on nailonrakenne, jossa on polykarbonaattilinssi, joka helpottaa valon läpäisyä ja lämmöneristystä, ja messinkimutterit tai ruostumattomasta teräksestä valmistetut kehykset kestävät. Näissä valaisimissa on LED-lamput, jotka sopivat ihanteellisesti kytkinohjauspaneeleihin, instrumentteihin, koneisiin ja autoihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?