WALTER F2231.W.032.Z02.08.XL kääntyvä jyrsinleikkuri F2231w032z0208 Xl

  • Malli: F2231.W.032.Z02.08.XL

  • Tuotenumero: AD6CDP

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V587

Varastossa
€ 452.85 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 452.85/ yksikkö
Qty:
€ 452.85

Tuotteen tiedot:

OsastotEnd Mill
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Leikkauspituus0.315 "
Halkaisija1.260 "
eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1022
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
NimistöF2231.W.032.Z02.08.XL
Vaadittujen lisäosien määrä2
Varsi Dia.1.259 "
Kokonaispituus8.661 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)35.03
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaDE
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.032.Z02.08.XL kääntyvä jyrsinleikkuri F2231w032z0208 Xl

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa