WALTER F2231.T28.032.Z02.08 kääntöjyrsin F2231t28032z0208

  • Malli: F2231.T28.032.Z02.08

  • Tuotenumero: AD6CKB

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V761

Varastossa
€ 329.64 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 329.64/ yksikkö
Qty:
€ 329.64

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkauspituus0.315 "
KiinnitysruuviFS1030 (Torx 20)
Halkaisija1.260 "
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus1.574 "
Aseta ruuviFS1030 Torx 20
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.1.102 "
PuristinFS1022
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
NimistöF2231.T28.032.Z02.08

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)3.23
Laivan leveys (cm)3.23
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.T28.032.Z02.08 kääntöjyrsin F2231t28032z0208

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa