WALTER F2231.W.020.Z02.05.XL kääntyvä jyrsinleikkuri F2231w020z0205xl

  • Malli: F2231.W.020.Z02.05.XL

  • Tuotenumero: AD6CDM

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V585

Varastossa
€ 381.68 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 381.68/ yksikkö
Qty:
€ 381.68

Tuotteen tiedot:

Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vasen / oikea käsiOikea
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2231.W.020.Z02.05.XL
eräKäännettävä jyrsin
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus5.905 "
Leikkauspituus0.197 "
Halkaisija0.787 "
Varsi Dia.0.787 "
OsastotEnd Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.020.Z02.05.XL kääntyvä jyrsinleikkuri F2231w020z0205xl

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa