Betonikourat ja levypihdit

Suodattaa

CALDWELL -

Levy Tong

TyyliMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A71-01000 lb31.3 "- 39.58"48 3/8 - 58 7/8 "€1,427.92
A71-11000 lb29 "- 41"41 1/8 - 45 1/2 "€1,483.30
A71-21500 lb23.5 "- 34.9"43 5/16 - 46 13/16 "€1,607.29
A71-51500 lb45.4 "- 60.1"56 1/8 - 62 5/8 "€2,672.84
Tarjouspyyntö
A71-31500 lb28.6 "- 41.2"36 3/8 - 41 5/8 "€1,832.29
A71-41500 lb36.8 "- 49.8"52 13/16 - 61 "€2,268.25
Tarjouspyyntö
CALDWELL -

Betonikoura

TyyliMalliKokosisäkorkeuskokonaisleveysTyynyn materiaaliHinta (ei alv)
A172-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€2,033.86
B173-1/4550 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,109.62
C176-1/4550 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,773.46
A172-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "polyuretaani€3,086.32
C176-1/21100 lb9 "- 16-3 / 16"23.75 "polyuretaani€2,678.17
B173-1/21100 lb13-1/2" to 29-1/2"21 13/16 - 28 13/16 "Teräs€2,894.12
C176-12200 lb9-3 / 4 - 17 "32 "polyuretaani€4,286.78
B173-12200 lb16-11/16" to 29-1/2"32 5/8 - 36 5/8 "Teräs€3,658.07
D172-12200 lb16-11/16 to 29-1/2"32 19/32 - 36 19/32 "polyuretaani€4,415.30

Betonikourat ja levypihdit

Betonikoukut ja laattapihdit on kiinnitetty nosturikoukkuun betonilaattojen nostamista / siirtämistä varten. Laattapihtejä käytetään laattojen sijoittamiseen ja ne soveltuvat betonin, kiven tai metallin kuivien laattojen nostamiseen, jotka on suojattava naarmuuntumiselta ja murtumiselta. Betonipuristimet käsittelevät kovettuneita betonituotteita ja mukautuvat automaattisesti kuorman kokoon. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman betonipuristimia ja laattapihtejä sellaisilta merkeiltä Caldwell ja Vestiili. Näissä yksiköissä on kaarevat tyynyt, jotka tarttuvat sileisiin pintoihin ja käsittävät erikokoisia esineitä. Joissakin malleissa on kääntyvät pehmusteet, jotka kohdistuvat kuorman pintaan oikean kosketuksen takaamiseksi. Ne kestävät kuormia 550 - 2646 lb.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?