WALTER F2231.T36.040.Z02.10 kääntöjyrsin F2231t36040z0210

  • Malli: F2231.T36.040.Z02.10

  • Tuotenumero: AD6CHB

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V698

Varastossa
€ 367.83 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 367.83/ yksikkö
Qty:
€ 367.83

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
KiinnitysruuviFS1031 (Torx 20)
Aseta ruuviFS1010 Torx 20
PuristinFS1022
Leikkauspituus0.394 "
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.1.417 "
Halkaisija1.575 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2231.T36.040.Z02.10
Kokonaispituus1.771 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Vaadittujen lisäosien määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)12.01
Laivan pituus (cm)4.52
Laivan leveys (cm)4.52
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.T36.040.Z02.10 kääntöjyrsin F2231t36040z0210

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa