WALTER F2231.T18.020.Z02.05 kääntöjyrsin F2231t18020z0205

  • Malli: F2231.T18.020.Z02.05

  • Tuotenumero: AD6CKF

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V768

Varastossa
€ 270.24 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 270.24/ yksikkö
Qty:
€ 270.24

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.787 "
Aseta ruuviFS920 Torx 15
Vaadittujen lisäosien määrä2
Leikkauspituus0.197 "
materiaaliKaikki ISO
NimistöF2231.T18.020.Z02.05
Varsi Dia.0.728 "
Vasen / oikea käsiOikea
Kokonaispituus1.181 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.T18.020.Z02.05 kääntöjyrsin F2231t18020z0205

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa