Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Indeksoitava jyrsin F2231t22024z0206 | AD6CKG 44V769

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Indeksoitava jyrsin F2231t22024z0206

Varastossa
Tuote: AD6CKG Malli: F2231.T22.024.Z02.06Ristiviite: 44V769

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€363.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
PuristinFS1035
KiinnitysruuviFS359 (Torx 15)
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Leikkauspituus0.236 "
Halkaisija0.472 "
Aseta ruuviFS359 Torx 15
Vasen / oikea käsiOikea
MateriaaliKaikki ISO
NimistöF2231.T22.024.Z02.06
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus1.377 "
Varsi Dia.0.866 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)2.62
Laivan leveys (cm)2.62
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.PuristinKiinnitysruuviLeikkauspituusHalkaisijaAseta ruuviNimistöKokonaispituusHinta
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.XL Indeksoitava jyrsin F2231w016z0204xl | AD6CDL 44V584 F2231.W.016.Z02.04.XL0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.XL5.118 "€404.22
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.XL Indeksoitava jyrsin F2231w020z0205xl | AD6CDM 44V585 F2231.W.020.Z02.05.XL0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.XL5.905 "€480.68
WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.XL Indeksoitava jyrsin F2231w032z0208 Xl | AD6CDP 44V587 F2231.W.032.Z02.08.XL1.259 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.W.032.Z02.08.XL8.661 "€580.28
WALTER TOOLS F2231.T36.040.Z02.10 Indeksoitava jyrsin F2231t36040z0210 | AD6CHB 44V698 F2231.T36.040.Z02.101.417 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.T36.040.Z02.101.771 "€445.24
WALTER TOOLS F2231.T28.032.Z02.08 Indeksoitava jyrsin F2231t28032z0208 | AD6CKB 44V761 F2231.T28.032.Z02.081.102 "FS1022FS1030 (Torx 20)0.315 "1.26 "FS1030 Torx 20F2231.T28.032.Z02.081.574 "€400.60
WALTER TOOLS F2231.T14.016.Z02.04 Indeksoitava jyrsin F2231t14016z0204 | AD6CKE 44V767 F2231.T14.016.Z02.04T09 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.T14.016.Z02.040.984 "€297.61
WALTER TOOLS F2231.T18.020.Z02.05 Indeksoitava jyrsin F2231t18020z0205 | AD6CKF 44V768 F2231.T18.020.Z02.050.728 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.T18.020.Z02.051.181 "€325.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WALTER TOOLS F2231.T22.024.Z02.06 Indeksoitava jyrsin F2231t22024z0206
€363.21 / yksikkö