WALTER F2231.W.016.Z02.04.XL kääntyvä jyrsinleikkuri F2231w016z0204xl

  • Malli: F2231.W.016.Z02.04.XL

  • Tuotenumero: AD6CDL

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V584

Varastossa
€ 337.29 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 337.29/ yksikkö
Qty:
€ 337.29

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jyrsin
Vasen / oikea käsiOikea
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.630 "
Leikkauspituus0.157 "
Aseta ruuviFS1005 Torx 8
NimistöF2231.W.016.Z02.04.XL
Varsi Dia.0.629 "
OsastotEnd Mill
materiaaliKaikki ISO
Vaadittujen lisäosien määrä2
Kokonaispituus5.118 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.W.016.Z02.04.XL kääntyvä jyrsinleikkuri F2231w016z0204xl

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa