WALTER F2231.T14.016.Z02.04 kääntöjyrsin F2231t14016z0204

  • Malli: F2231.T14.016.Z02.04

  • Tuotenumero: AD6CKE

  • Merkki: WALTER

  • Ristiviite: 44V767

Varastossa
€ 247.62 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 247.62/ yksikkö
Qty:
€ 247.62

Tuotteen tiedot:

Leikkauspituus0.157 "
Aseta ruuviFS1005 Torx 8
Vaadittujen lisäosien määrä2
materiaaliKaikki ISO
Varsi Dia.T09 "
Torx-avainT9
eräKäännettävä jyrsin
Kokonaispituus0.984 "
Leikkaavan reunan tyyppikarbidi
Halkaisija0.630 "
Vasen / oikea käsiOikea
NimistöF2231.T14.016.Z02.04

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)10.52
Laivan pituus (cm)2.21
Laivan leveys (cm)2.21
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCN
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

WALTER F2231.T14.016.Z02.04 kääntöjyrsin F2231t14016z0204

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa