Hyödykekärryt

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Kärry, 3600 36 lb:n kantavuus, 24 tuumaa x 1 4/2 tuumaa, terästä, XNUMX hyllyä
Tuotenumero: CP3XTL
Malli: RSCE-2436-2-3.6 K-ALD-95
€953.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kipsilevykärry, leveys 18 tuumaa, pituus 45 tuumaa, 8 tuuman muovattavat kumipyörät
Tuotenumero: CJ6NMB
Malli: WB-150MR-2R2S
€405.20 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Ergonomic Handle Cart, Poly Caster, 3600 Lb. Capacity, 30 x 60 Inch Size
Tuotenumero: AG7QPF
Malli: DH-PU2.4-3060
€1,232.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Mesh -kuorma -auto, 3 -puolinen, 4 kiinteää hyllyä, koko 30 x 72 tuumaa
Tuotenumero: CF6JTB
Malli: 3ST-EX3072-4-95
€1,687.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Monitasoinen ostoskori, 36 "x 24", lisäyksikkö, kiinteä yläosa
Tuotenumero: AG8EUN
Malli: KT3624A
€143.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hyödykärry 300 lb Kapasiteetti PE 2 -hyllyt
Tuotenumero: AJ2KRP
Malli: HE38-B
€316.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hyötykärry 300 lb: n kantavuus 2 hyllyä
Tuotenumero: AF8YKD
Malli: MY2030-24BL
€395.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hyötykärry ruostumatonta terästä 34 Lx17 W 600 Lb. Kapasiteetti
Tuotenumero: AA7LWD
Malli: ZF130-U4-AS
€532.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hyötykärry Teräs 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti
Tuotenumero: AA7KMZ
Malli: FG136-U4-B4
€509.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Hyötykärry Teräs 42 Lx31 W 2400 Lb.
Tuotenumero: AA7KJP
Malli: ER336-P6
€1,446.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Johtosarja, 2 hyllyä, 24 x 36 x 37-1/2 tuumaa, kromi
Tuotenumero: CG9TFZ
Malli: WRC-2436-2CG
€538.69 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Johtosarja, 2 lankahyllyä, 18 x 42 x 37-1/2 tuumaa, vihreä epoksi
Tuotenumero: CG9TFH
Malli: WRC-1842P-2
€367.44 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...5354

Hyödykekärryt

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman koottuja / kokoamattomia hyötyajoneuvoja, mukaan lukien metalli-, muovi-, putkikehys- ja suljetut huoltokärryt. Meillä on apuvälineitä Jamco, Little Giant, Luxor, Vestil, Metro, Rubbermaid & Grainger; kykenevät toimittamaan kuormituksia, jotka vaihtelevat 100-5000 lb.Ne toimivat kiinteänä yksikönä ravintoloissa, kouluissa, sairaaloissa ja hotelleissa. Ne myös kestävät lastuja, kolhuja ja tahroja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?