JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYX 13M472

JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, korkeus 11.5 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AA4ZYX Malli: 7125410Ristiviite: 13M472

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€122.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2.5 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11.5 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7125410 Tyypin I turvatölkkiä käytetään turvallisesti kuljettamaan, annostelemaan ja väliaikaisesti varastoimaan jopa 2.5 gallonaa syttyvää nestettä. Sen kompakti profiili tekee siitä helpon varastoinnin ja vihreä väri osoittaa, että se on ihanteellinen palavien aineiden varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä turvapurkissa on yksi suutin, joka mahdollistaa bensiinin tasaisen kaatamisen säiliöön.
  • Itsesulkeutuvassa, suljetussa kannessa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka estää repeämisen. Näin voit jakaa vain tarvitsemasi määrän. Itseilmaava nokka varmistaa jatkuvan virtauksen.
  • Polypropeenisuppilo kiinnittyy nokan kaulaan. Se voidaan taittaa ylös kaataaksesi ja alas täyttää ja varastoida.
  • Tulipalon ja räjähdysvaaran vähentämiseksi tämä tyypin I turvatölkki sisältää myös ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen.
  • Tukeva, kääntyvä yläkahva helpottaa säiliön kuljettamista ja pitää siitä tukevan otteen annostelun aikana.
  • Tämä tölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä ja on testattu sen varmistamiseksi, että se on täysin tiivis.
  • Suuri, pyöristetty kulho suojaa roiskeilta ja roiskeilta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -suppilot teräksiset turvatölkit: Jos nykyiset suppilosi ovat vaurioituneet tai kuluneet, näitä polypropeenisuppiloita voidaan käyttää korvaamaan ne.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A.

  • Justrite Type I turvatölkeissä on yksi aukko sekä täyttöä että annostelua varten.
  • Tyypin II turvatölkeissä on yksi nokka-aukko täyttöä varten ja toinen annosteluaukko.

K. Voinko tehdä muutoksia tähän Justrite-turvatölkkiin?

A. FM-hyväksyttyihin tuotteisiin tehdyt muutokset mitätöivät takuun ja FM-hyväksynnän, koska ne eivät kuulu FM:n laadunvarmistusohjelman piiriin. Myös turvallisuustuotteen muutokset voivat tehdä siitä vaarallisen.

K. Mitkä kemikaalit ovat yhteensopivia Justrite 7125410 Type I -turvapurkin kanssa?

A. Aniliini, sykloheksaani, sykloheksanoni, etanoli, etyyliasetaatti, etyylieetteri, etyleeniglykoli, polttoöljy, bensiini, heptaani, heksaani, kerosiini, metanoli, metyylietyyliketoni, metyyli-isobutyyliketoni, pentaani, petrolieetteri, ksyylieetteri ja tolueeni.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "€100.84
JUSTRITE 7110410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€116.25
JUSTRITE 7120400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€106.89
JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€127.88
JUSTRITE 7125400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€117.08
JUSTRITE 7150400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€125.32
JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€135.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, korkeus 11.5 tuumaa, vihreä
€122.98 / yksikkö