Justrite 7110410 Tyypin I turvatölkki vähentää räjähdys- ja tulipaloriskiä säilytettäessä ja kaadettaessa syttyviä nesteitä.
Ominaisuudet:
- Tämä tölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä, mikä varmistaa 100 % vuotamattoman toiminnan.
- Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin, joka haihduttaa lämpöä takaisinsytytyksen estämiseksi.
- Tässä turvapurkissa on jauhemaalattu pinta kemiallisen kestävyyden ja vaativan käytön takaamiseksi.
- Se käyttää polypropeenisuppiloa kaatamiseen pieniin aukkoihin.
- Tämä tölkki on varustettu yhdellä juoksuputkella täyttöä ja kaatamista varten.
- Sen mukana tulee sinetöity kansi, jossa on automaattinen ylipaineen suojakorkki, joka aukeaa 3–5 psig:n paineella suojatakseen murtumisilta tai räjähdyksiltä.
- Siinä on keinuva, täysnyrkinen ja pyöristetty kahva kannettavuuden helpottamiseksi.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Millaisia kemikaaleja tulee säilyttää turvatölkeissä?
V. Nämä tölkit ovat ihanteellisia palavien tai syttyvien nesteiden, kuten dieselin, propaanin, bensiinin, metanolin ja aniliinin, säilytykseen.
K. Mitä eroa on tyypin I ja tyypin II turvatölkkien välillä?
A. Tyypin I turvatölkeissä on vain yksi aukko sekä kaatoa että täyttöä varten, kun taas tyypin II turvatölkeissä on 1 erillistä aukkoa kaatoa ja täyttöä varten.
K. Mitä hyötyä on vapaasti kääntyvästä kahvasta?
V. Näissä kahvoissa on tasapainotettu rakenne, joka pitää tölkin painon avausmekanismia vasten helpottamaan kantamista ja kaatamista.
K. Kuinka avaat kaasutölkkejä, joissa on suppilo?
A.
- Keltainen suppilo voi olla pieni vaiva täytettäessä, koska se on irrotettava tölkin avaamista ja kaasusuuttimen laittamista varten.
- Toinen tapa on muokata suppiloa poraamalla sen päälle reikä ja asettamalla kaasusuutin sen läpi.