Asfaltin testaus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Tuoteryhmät

Palvelut

Kompressiokone i7-ohjaimella, 220V, 60Hz
Tuotenumero: CL6KVJ
Malli: HCM-1000i7.2F
Katso yksityiskohdat
Kompressiokone i7-ohjaimella, 230V 60Hz
Tuotenumero: CL6KWP
Malli: HCM-3000i7.2F
Katso yksityiskohdat
Kompressiokone i7-ohjaimella, 230V, 50Hz, 3/4 HP
Tuotenumero: CL6KWU
Malli: HCM-3000i7P.5F
Katso yksityiskohdat
Kompressiokone i7-ohjaimella, 3/4HP, 120V, 60Hz
Tuotenumero: CL6KVY
Malli: HCM-2500i7P
Katso yksityiskohdat
Kompressiokone, 30K, HCM-5090-ohjain, 1/2HP, 110V, 60Hz
Tuotenumero: CL6KVC
Malli: HCM-0030iH
Katso yksityiskohdat
Kompressiokone, 30K, HCM-5090-ohjain, 1/2HP, 230V, 60Hz
Tuotenumero: CL6KVD
Malli: HCM-0030iH.2F
Katso yksityiskohdat
Kompressiokone, 400K, Ohjain, 3/4HP, 110V, 60Hz
Tuotenumero: CL6KXL
Malli: HCM-4000iHP
Katso yksityiskohdat
Kompressiokone, 400K, Ohjain, 3/4HP, 230V, 50Hz
Tuotenumero: CL6KXN
Malli: HCM-4000iHP.5F
Katso yksityiskohdat
Kompressiokone, automaattinen ohjain, 1HP, 110V, 60Hz
Tuotenumero: CL6KXP
Malli: HCM-4000iHA
Katso yksityiskohdat
Muovikone, Basic, 220V, 50Hz
Tuotenumero: CL6JBG
Malli: H-1050.5F
Katso yksityiskohdat
Taivutuspuristuskone, 300 kN
Tuotenumero: CL6KMV
Malli: HCM-1144
Katso yksityiskohdat
Servo-hydraulinen yleistestauskone, 100 kN kone, vakio, 220 V 60 Hz
Tuotenumero: CL6NEP
Malli: HA-5135.2F
Katso yksityiskohdat
12...56

Asfaltin testaus

Asfaltin testaus voidaan tehdä asfaltin joustavuuden, sitkeyden ja muiden ominaisuuksien testaamiseksi sen toimivuuden tarkistamiseksi teillä tai rakennuksissa. Klo Raptor Supplies, on olemassa useita raskaita automaattiyhdistelmäkoneita, joissa on kiinteät muotit ja pyörivät muotit asfaltin testaukseen, sekä MarshallCompression-koneita. Testauksen aikana laite varmistaa, että asfaltti analysoidaan perusteellisesti hyvän ja yhdenmukaisen laadunvarmistuksen takaamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?