Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 11202Y Suppilo, 11 x 1/2 tuumaa, keltainen | AC8HVZ JCN11202YL

JUSTRITE 11202Y suppilo, 11 x 1/2 tuuman koko, keltainen

Varastossa
Tuote: AC8HVZ Malli: 11202YRistiviite: JCN11202YL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo
VäriKeltainen
Pituus11.25 "
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.0.5 "
Kuormalavan määrä160

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi39269097900
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 11202Y keltaista suppiloa käytetään palavien nesteiden siirtämiseen suuriin säiliöihin. Se on ihanteellinen käytettäväksi merkin tyypin 1 galvanoidun teräksen turvatölkkien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Justrite 11202Y keltaisessa suppilossa on polyeteenirakenne, joka on helppo puhdistaa ja kestää iskunkestävyyttä.
  • Siinä on kahva, joka varmistaa helpon siirrettävyyden, ja nokka (1/2 tuuman ulkohalkaisija) kätevää täyttämistä varten, jopa pienissä tölkkien aukoissa.
  • Sen pituus on 11 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite Type I -turvapurkit: Nämä tölkit on suunniteltu syttyvien nesteiden, kuten dieselin, bensiinin ja kerosiinin, säilytykseen ja kuljettamiseen sekä estämään niitä syttymästä tuleen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä merkitys näissä suppiloissa käytettyjen turvatölkkien värillä on?

A.

  • Punainen - Bensiini
  • Sininen - kerosiini
  • Keltainen - Diesel
  • Vihreä - öljy

K. Kuinka kiinnitämme suppilot turvatölkkeihin?

A. Justrite Type I -turvatölkeissä on juoksuputken kaula, johon suppilot on kiinnitetty syttyvien nesteiden täyttöä ja kaatamista varten.

K. Mitä nesteitä ja liuottimia pidetään syttyvinä?

A. Nestettä, jonka leimahduspiste on alle 100 Fahrenheit-astetta, pidetään syttyvänä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 11201 suppilo, 13-1/2 x 1 tuumaa, valkoinen | AD2DQU 3NJY4 11201Valkoinenpolyeteeni0.563 "€14.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 11202Y suppilo, 11 x 1/2 tuuman koko, keltainen
€21.72 / yksikkö