Maasulkusuojaus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

GFCI-virtajohto, linjassa, 30A, 120V, 1.83m
Tuotenumero: CH2XMW
Malli: 1301530170
Katso yksityiskohdat
Gfci-astia, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, harmaa
Tuotenumero: BD3TUR
Malli: GFRST82GYU
€91.52 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Gfci-astia, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15R, Norsunluu
Tuotenumero: AH9AAL
Malli: GFTWRST82I
€108.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Gfci Receptacle, 15A 125V, 5-15R, Leaded, Brown, With Alarm
Tuotenumero: BD4FHA
Malli: GFTRST82B
€94.10 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Gfci Receptacle, 15A 125V, 5-15R, Light Almond
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Gfci Receptacle, 15A 125V, 5-15R, Light Almond

Tuotenumero: BD3TUV
Malli: GFSPST15LA
€51.60 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
GFCI-vastake, 15A, 125V
PASS AND SEYMOUR

GFCI-vastake, 15A, 125V

Tuotenumero: CH4JEG
Malli: 1597-W
Katso yksityiskohdat
GFCI-pistoke, 20A, 125V, kevyt manteli
Tuotenumero: CH4HHD
Malli: PT2097-LA
Katso yksityiskohdat
GFCI-vastake, kaupallinen, Decorator Duplex, uppoasennus, 15A
Tuotenumero: BD4ARN
Malli: GFTWRST15SNAPW
€86.74 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
GFCI-vastake, sairaalaluokka, peukaloinnin kestävä, 20A, 125V, valkoinen
Tuotenumero: CH4DZL
Malli: 2097-HGTRAW
Katso yksityiskohdat
GFCI-vastake, peukaloinninkestävä, 20A
Tuotenumero: CH4FNX
Malli: 2097TRWRNARED
Katso yksityiskohdat
Kiinteä johdotettu Gfci, teollisuusluokka, ei lähtöä, 30A 240VAC, 4-6 Ma
Tuotenumero: AA9JFD
Malli: GFHW23105
€630.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
In Line kannettava GFCI-johto, 2 jalkaa pitkä johto, 20A, 125V, automaattinen palautus
Tuotenumero: CH4EJH
Malli: 2094-TL2A
Katso yksityiskohdat
12...6364

Maasulkusuojaus

Maasulkusuojaus auttaa ylläpitämään turvallisuutta kodeissa ja projektikohteissa. Maasulkusuojajärjestelmässä käytetään GFCI: tä (maasulkusuojakatkaisija), joka suojaa sähköiskulta katkaisemalla kaiken virran, kun se havaitsee virran pudotuksen. Tällaiset suojaukset ovat välttämättömiä kylpyhuoneillesi ja keittiösi sekä rakennustyömaillesi. Pidä itsesi ja työntekijäsi turvassa hyödyntämällä GFCI: tä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?