Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7120400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYN 13M464

JUSTRITE 7120400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AA4ZYN Malli: 7120400Ristiviite: 13M464

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus13.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7120400 -turvasäiliö on ihanteellinen haihtuvien nesteiden, kuten polttoöljyn, kerosiinin ja metanolin, petrolieetterin, etanolin ja bensiinin, varastointiin ja kaatamiseen tuotantolaitoksissa ja autotehtaissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä turvatölkissä on itu helppoon täyttöä ja nesteen kaatamista varten ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu liekinsammutin lämmön haihduttamiseksi takaiskusytytyksen estämiseksi.
  • Siinä on tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka poistaa 3–5 psi:n paineen räjähdyksen tai sylinterin repeämisen estämiseksi.
  • Siinä on korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely korkean kestävyyden ja vuotamattoman toiminnan takaamiseksi.
  • Siinä on suuri pyöristetty kulho, joka suojaa roiskeilta ja roiskeilta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA
  • TÜV
  • FM
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Justrite 7120400 -turvatölkki räjähdyssuojattu?

V. Tässä turvassa voi olla vuotamaton ja automaattisesti tuulettuva kansi, joka estää räjähdysvaaran.

K. Voidaanko Justrite 7120400 safety säilyttää pitkiä aikoja, kun se on ladattu polttoaineella?

V. Kyllä, nämä tölkit ovat täysin turvallisia syttyvien nesteiden säilyttämiseen pitkiä aikoja.

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A. Tyypin I turvatölkeissä on yksi aukko sekä täyttöä että annostelua varten. Justrite Type II turvatölkeissä on kaksi aukkoa, joista toinen täyttää tölkin ja toinen nesteen annostelemiseksi turvatölkin läpi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "€101.86
JUSTRITE 7110410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€118.62
JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€129.95
JUSTRITE 7125400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€118.28
JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€123.62
JUSTRITE 7150400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€126.08
JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€132.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7120400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä
€107.97 / yksikkö