Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYF 13M457

JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallonaa, korkeus 11 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AA4ZYF Malli: 7110400Ristiviite: 13M457

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko1 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus11 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.034
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7110400 Type 1 -turvapurkki on ihanteellinen öljyjen säilytykseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräksinen kahva, jossa on tasapainotettu muotoilu, joka siirtää tölkin painon avausmekanismia vasten, mikä helpottaa kaatamista ja kantamista.
  • Se on varustettu liekinsammuttimella, joka haihduttaa lämpöä ja pysäyttää takaiskusytytyksen helposti, ja teräsrakenteella kestävyyden takaamiseksi.
  • Siinä on yksi suutin helpon täyttöä ja kaatamista varten.
  • Siinä on tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoistomekanismi, joka mahdollistaa 3–5 psig:n ilmanpoiston, mikä estää räjähdyksen tai repeämisen.
  • Itsesulkeutuva, vuotamaton kansi suojaa roiskeilta ja siinä on vahvistetut rivat, jotka estävät kolhuja tai räjähdyksiä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on NFPA?

V. NFPA eli National Fire Protection Association on amerikkalainen yhdistys, joka julkaisee yli 300 konsensuskoodia ja standardia tulipalon mahdollisuuksien ja vaikutusten minimoimiseksi.

K. Kuinka kuljettaa bensiiniä turvallisesti turvatölkissä?

A.

  • Kiinnitä turvatölkki liikkumisen estämiseksi.
  • Tarkista, että ajoneuvo on hyvin tuuletettu.
  • Turvatölkkiä ei saa koskaan jättää ilman valvontaa ajoneuvoon.
  • Kun täytät tai annostelet, poista turvatölkki ajoneuvosta.
  • Puhdista läikkynyt polttoaine ennen kuin palautat turvatölkin ajoneuvoon.

K. Onko tuote korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä Justrite Type 1 -turvapurkissa on 24 gaugen galvanoitu rakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka tarjoaa lujuuden ja kestää hapettumisreaktioita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€116.25
JUSTRITE 7120400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€106.89
JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYP 13M465 71204102 gal.13.75 "9.5 "€127.88
JUSTRITE 7125400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€117.08
JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€122.98
JUSTRITE 7150400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€125.32
JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€135.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallonaa, korkeus 11 tuumaa, vihreä
€100.84 / yksikkö