Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYP 13M465

JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AA4ZYP Malli: 7120410Ristiviite: 13M465

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko2 gal.
VäriVihreä
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Suppilon materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus13.75 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.9.5 "
KäytettyÖljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.727
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7311000060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 7120410 Tyypin I turvatölkkiä käytetään palavien nesteiden (enintään 2 gallonaa) kuljettamiseen, annosteluun ja väliaikaiseen varastointiin. Sen kompakti profiili mahdollistaa helpon varastoinnin ja vihreä väri osoittaa, että se on tarkoitettu palavien aineiden varastointiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä turvapurkissa on yksi suutin, joka mahdollistaa bensiinin tasaisen kaatamisen säiliön pieneen aukkoon.
  • Suuri, pyöristetty kulho suojaa roiskeilta ja roiskeilta.
  • Suljetussa, itsestään sulkeutuvassa kannessa on automaattinen ylipaineenpoisto, joka estää repeämisen. Näin voit annostella juuri tarvitsemasi määrän.
  • Itseilmaava nokka varmistaa jatkuvan virtauksen.
  • Tukeva, kääntyvä yläkahva auttaa säiliön kuljettamisessa ja pitämään siitä tukevan otteen annostelun aikana.
  • Tämä tölkki on valmistettu korkealaatuisesta pinnoitetusta teräksestä ja on testattu sen varmistamiseksi, että se on täysin tiivis.
  • Polypropeenisuppilo kiinnittyy nokan kaulaan. Se voidaan taittaa ylös kaatamista varten ja alas täyttöä ja säilytystä varten.
  • Tämä tyypin I turvatölkki sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun liekinsammuttimen, joka vähentää tulipalon ja räjähdyksen vaaraa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite 11202Y -suppilot teräksiset turvatölkit: Nämä polypropeenisuppilot voivat korvata olemassa olevat suppilot, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A.

  • Justrite Type I turvatölkeissä on yksi aukko sekä täyttöä että annostelua varten.
  • Tyypin II turvatölkeissä on yksi nokka-aukko täyttöä varten ja toinen annosteluaukko.

K. Voivatko turvalaitteeseen tehdyt muutokset kattaa FM-hyväksynnän ja Justrite-takuun?

V. Kun teet muutoksia FM:n hyväksymiin tuotteisiin, takuu ja FM-hyväksyntä mitätöidään, koska muutos ei kuulu FM:n laadunvarmistusohjelman piiriin. Turvatuotteeseen tehdyt muutokset voivat tehdä siitä vaarallisen.

K. Mitkä kemikaalit ovat yhteensopivia Justrite 7120410 Type I -turvapurkin kanssa?

A. Aniliini, sykloheksaani, sykloheksanoni, etanoli, etyyliasetaatti, etyylieetteri, etyleeniglykoli, polttoöljy, bensiini, heptaani, heksaani, kerosiini, metanoli, metyylietyyliketoni, metyyli-isobutyyliketoni, pentaani, petrolieetteri, ksyylieetteri ja tolueeni.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 7110400 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYF 13M457 71104001 gal.11 "9.5 "€100.84
JUSTRITE 7110410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYG 13M458 71104101 gal.11 "9.5 "€116.25
JUSTRITE 7120400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä | AA4ZYN 13M464 71204002 gal.13.75 "9.5 "€106.89
JUSTRITE 7125400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYW 13M471 71254002.5 gal.11.5 "11.75 "€117.08
JUSTRITE 7125410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2.5 gallonaa, 11.5 tuuman korkeus, vihreä | AA4ZYX 13M472 71254102.5 gal.11.5 "11.75 "€122.98
JUSTRITE 7150400 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZE 13M479 71504005 gal.16.875 "11.75 "€125.32
JUSTRITE 7150410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, vihreä | AA4ZZF 13M480 71504105 gal.16.875 "11.75 "€135.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7120410 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallona, ​​korkeus 13-3/4 tuumaa, vihreä
€127.88 / yksikkö